日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)
トラスコ品番652-7517
質量(kg)7.5
消費電力(W)1000
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター
トラスコ品番652-7518
質量(kg)7.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。
付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)
トラスコ品番398-1817
セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)
幅(mm)360
高さ(mm)600
奥行(mm)450
電源(V)100
消費電力(W)1200
集塵容量(L)20
電源コード(m)7.5
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)3.6
吸水量(L)18
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
GD930PROS2 HEPA用
トラスコ品番256-4618
適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用
トラスコ品番256-4620
適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
GD930PROS2 HEPA用
トラスコ品番256-4601
適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4596
適合機種VP300/VP300HEPA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
VP300シリーズ共通/GD5BACK
トラスコ品番256-4616
適合機種VP300/VP300HEPA/GD5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4617
適合機種VL500 35L
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
GM80P用オプションパーツです。
トラスコ品番441-2372
適合機種GM80シリーズ
タイプラウンドブラシノズル(スタンダード)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
S2L40LC100V用オプションパーツです。
仕様すき間用ノズル
トラスコ品番453-3178
適合機種S2L40LC100V
質量(g)200
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
VP300シリーズ共通/GD5BACK
トラスコ品番256-4600
適合機種VP300/VP300HEPA/GD5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0438
適合機種GM80
質量(g)20
品名ラバーコーンノズル(グレー)
2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4609
適合機種VL500 35L
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0436
適合機種GM80
質量(g)700
品名ローラーコンビフロアノズル
2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
S2L40LC100V用オプションパーツです。
仕様コーン型ノズル
トラスコ品番453-3127
適合機種S2L40LC100V
質量(g)150
1個
¥7,198
税込¥7,918
45日以内出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4607
適合機種VL500 35L
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4613
適合機種VL500 35L
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
S2L40LC100V用オプションパーツです。
仕様フロアー用ノズル
トラスコ品番453-3143
適合機種S2L40LC100V
質量(kg)2
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
種別クレビスノズル
アズワン品番3-8305-13
1個
¥2,998
税込¥3,298
17日以内出荷
種別ブラシノズル 32mm
内径(Φmm)32
アズワン品番3-8305-14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
種別コンビノズル 32mm
アズワン品番3-8305-15
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0439
適合機種GM80
質量(g)30
品名ファニチュアノズル 32
2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ニルフィスク防爆仕様バキューム専用ノズル及びホース類セットです。欧州ATEX防爆認証。
用途VVHS110 EXP XXX AD 及びVHC110 EXP AD XXX向け静電防止アクセサリーキットHS110EXP XXX AD用のアクセサリーパーツで、基本的な清掃場面に対応するベーシックキットです。
トラスコ品番362-7854
適合機種VHC110 EXP AD XXX
セット内容静電防止ホース 5m、ハンドグリップ、カーブチューブ、モバイル床ノズル、コーンノズル、フラットランス、丸形ブラシ
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥299,800
税込¥329,780
20日以内出荷
GM80Pシリーズ専用オプションパーツ。
用途GM80Pシリーズ用のホースとして金属製エルボ、ボールノズルを備えた非常に柔軟なホースです。
トラスコ品番602-2659
材質ネオプレーンラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥55,980
税込¥61,578
24日以内出荷
関連キーワード