SC6500用スクイジーブレード
トラスコ品番256-6211
適合機種SC65001100D
1式(1セット)
¥22,980
税込¥25,278
24日以内出荷
SC500用
トラスコ品番256-6197
適合機種SC500
1式(1セット)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
SC8000、1300D用
トラスコ品番256-6149
適合機種SC80001300D
1式(1セット)
¥32,980
税込¥36,278
24日以内出荷
床洗浄機BR652用スクイジーのゴムのみ2枚組
トラスコ品番256-6180
適合機種BR755
1式(1セット)
¥12,980
税込¥14,278
24日以内出荷
床洗浄機BR755スクイジーブレードPU
トラスコ品番256-6194
適合機種BR755
1式(1セット)
¥29,980
税込¥32,978
24日以内出荷
SC650用スクイジーブレードゴム
トラスコ品番256-6151
適合機種SC65001100D
1式(1セット)
¥43,980
税込¥48,378
24日以内出荷
BR652用
トラスコ品番256-6218
適合機種BR652
1式(1セット)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
SC8000、1300D用
トラスコ品番256-6221
適合機種SC80001300D
1式(1セット)
¥53,980
税込¥59,378
24日以内出荷
床洗浄機BR755耐摩耗スクイジーブレードゴム
トラスコ品番256-6210
適合機種BR755
1式(1セット)
¥25,980
税込¥28,578
24日以内出荷
BR652用
トラスコ品番256-6195
適合機種BR652
1式(1セット)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
CS7010D用
トラスコ品番256-7771
適合機種CS7010D
1式(1セット)
¥65,980
税込¥72,578
24日以内出荷
BR652用
トラスコ品番256-6147
適合機種BR652
1式(1セット)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
SC351用
トラスコ品番256-6196
適合機種SC351
1式(1セット)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
SC401用
トラスコ品番256-6204
適合機種SC401
1式
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
SC351用
トラスコ品番256-6188
適合機種SC351
1式(1セット)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
SC250用
トラスコ品番256-6205
適合機種SC250
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
SC6500用スクイジー接続吸引ホース
トラスコ品番256-6169
適合機種SC6500 1100D
1本(1本)
¥28,980
税込¥31,878
24日以内出荷
床洗浄機BR755用スクイジーバキュームホース
トラスコ品番256-6178
適合機種BR755
1本(1本)
¥7,998
税込¥8,798
24日以内出荷
低いエネルギー消費、高い作業効率が特徴の製品です。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しています。人間工学に基づいた設計です。水のみでの清掃も可能な洗剤混合システムで環境にも配慮しています。低騒音モードなら57~63dB(A)の静かな運転音を実現しています。軽い汚れには電力を節約して稼働時間を保ちます。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しました。
仕様清掃幅(mm):洗浄430/吸引720
付属品オンボードチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、給水ホース、ドレインホース、サクションホース、スクイジーブレードキット
トラスコ品番187-2637
幅(mm)548
高さ(mm)1055
奥行(mm)1180
電源バッテリー式
タンク容量(L)汚水:30、洗浄水:30
騒音値(dB)65
連続使用時間(時間)3
充電時間約8~12時間
清掃能力(m2/h)1720
パッド幅(mm)430
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
作業幅(mm)(吸引)720
常用設定圧力(MPa)2.45
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
軽量コンパクトで前後両方向の洗浄が可能なためハードフロアを効率的に素早く清掃できます。オプションで3種類のシリンダーブラシと交換可能です。ハンドルがたため、持ち運びやすく操作が簡単です。
仕様清掃幅(mm):洗浄340/吸引360
付属品充電器用2m電源ケーブル、ミニコンテナ、シリンダーブラシ340mm、スクイジーx2、バッテリー、バッテリーハンドルキット
トラスコ品番187-2640
幅(mm)425
高さ(mm)1110
奥行(mm)630
消費電力(W)300
電源バッテリー式
タンク容量(L)汚水:6、洗浄水:6
騒音値(dB)83
連続使用時間(分)40
充電時間約8~12時間(条件による)
清掃能力(m2/h)1360
パッド幅(mm)340
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
作業幅(mm)(吸引)360
常用設定圧力(MPa)1.18
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整します。静音設計のバキュームモーターシステムです。オペレーターキーと管理者キーを設定可能です。
仕様清掃幅(mm):洗浄530/吸引720
付属品オンボードバッテリーチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、吸水ホース、ドレインホース、バキュームホース、スクイジーブレード
トラスコ品番187-2639
幅(mm)720
高さ(mm)1063
奥行(mm)1277
電源バッテリー式
タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:45
騒音値(dB)63
連続使用時間(時間)約3.5
充電時間約8~12時間
清掃能力(m2/h)2650
パッド幅(mm)508
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
作業幅(mm)(吸引)720
常用設定圧力(MPa)2.94
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
4日以内出荷
小規模エリア用の床洗浄機です。新コンセプトの回転デッキにより前進時のみならず後進時も洗浄が可能です。高性能ポリウレタン製ブレード標準搭載しています。ハンドルは手元で折りたたみと角度調整が可能なので移動や収納が簡単です。初心者でも操作しやすい簡単操作パネルです。清水タンクと汚水タンクは取手付きで取り外し・持ち運びが簡単です。
用途小規模エリアの日常的な床面洗浄に。
仕様清掃幅(mm):370
付属品プロレーンブラシ、バッテリー、スクイジーブレードキット、オンボードチャージャー
トラスコ品番187-1165
幅(mm)470
高さ(mm)470
奥行(mm)730
電源バッテリー 12V/55Ah
タンク容量(L)汚水:11、洗浄水:11
騒音値(dB)64
連続使用時間(時間)約1.5
充電時間約8時間
清掃能力(m2/h)1480
パッド幅(mm)370
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
作業幅(mm)(吸引)475
1台
¥699,800
税込¥769,780
4日以内出荷
関連キーワード