173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニルフィスク業務用高圧洗浄機
エコ商品
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。ランニングコストおよび維持費が低く、頑丈で耐久性と洗浄効率の高い製品です。
付属品洗剤タンク10L×2個 幅(mm)700 高さ(mm)1050 奥行(mm)1190 消費電力(W)7600 電源三相200V タンク容量(L)灯油:30 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)18 給水方式水道直結(オプションで自吸式) 吐出水量(L/min)21 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
1,798,000 税込1,977,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。 片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
電源(V)単相100 容量(L)【コンテナ】35 集塵容量(L)35 電源コード(m)15 仕様ステンレスチューブ トラスコ品番776-0191 幅(mm)420 質量(kg)12.5 高さ(mm)730 奥行(mm)460 消費電力(W)1250 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.9 吸水量(L)24.5 最大真空圧(kPa)20
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2
エコ商品
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。 仕様乾式 付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚) トラスコ品番652-7517 質量(kg)7.5 消費電力(W)1000 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃 仕様乾式 付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター トラスコ品番652-7518 質量(kg)7.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング 幅(mm)700 高さ(mm)1020 奥行(mm)1188 消費電力(W)8800 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)76 吐出圧力(MPa)21 高圧ホース(m)10 給水方式水道直結 吐出水量(L/min)16.8 ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
1,498,000 税込1,647,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。 付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット 幅(mm)382 高さ(mm)1017 奥行(mm)382 消費電力(W)3500 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)89 吐出圧力(MPa)16 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)16 給水方式自給式・水道直結式 吐出水量(L/min)12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高圧・多水量を必要とする過酷な現場向けのプレミアムクラス高圧洗浄機です。最高品質の4連フルセラミックピストン「C3ポンプ」を装備しています。トルネードプラスノズルでむらのない均一な洗浄を実現します。ガンを離す際のポンプへの負担を軽減し、再開時の作業者への反動も少ないFlow Activatedシステムを装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境に対応しています。
用途工業、農業、運輸業、食品業界などヘビーデューティー向け。 付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット 幅(mm)570 高さ(mm)1020 奥行(mm)775 消費電力(W)8000 電源三相200V 電源コード(m)8 騒音値(dB)88 吐出圧力(MPa)19.5 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)19.5 給水方式自給式・水道直結式 吐出水量(L/min)21.3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
789,800 税込868,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高品質の3連フルセラミックピストンを搭載、高ポンプ圧と多水量で高いパフォーマンスを発揮します。ロントキャビネットは簡単に取り外し可能、メンテナンス性に優れています。ポンプオイル量が下限値を下回ると自動的にストップするセーフティー機能を装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境にも対応しています。
用途農業、工業、建築業、自動車工場。 付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット 幅(mm)570 高さ(mm)1020 奥行(mm)735 消費電力(W)4900 電源三相200V 電源コード(m)10 騒音値(dB)75 吐出圧力(MPa)17 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)17 給水方式自給式・水道直結式 吐出水量(L/min)14.8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
479,800 税込527,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーシステムで、省エネ作業が可能です。錆に強いステンレス製ボイラーです。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーター採用で、モーター回転方向の確認が不要です。安定性の高い4本の大径ホイール、フォークリフトでの輸送用ポイントが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1000、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング 幅(mm)700 高さ(mm)980 奥行(mm)1010 消費電力(W)5900 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)75 吐出圧力(MPa)18 高圧ホース(m)10 給水方式水道直結 吐出水量(L/min)14.8 ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
1,198,000 税込1,317,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。 付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm) トラスコ品番398-1817 セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り) 幅(mm)360 高さ(mm)600 奥行(mm)450 電源(V)100 消費電力(W)1200 集塵容量(L)20 電源コード(m)7.5 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)3.6 吸水量(L)18 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷


1個
2,298 税込2,528
当日出荷

GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0438 適合機種GM80 質量(g)20 品名ラバーコーンノズル(グレー) 2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0435 適合機種GM80 質量(g)990 品名電源コード 3P 2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

MC2とPseidon2を除く全機種に対応します用
仕様G3/8 メスねじ トラスコ品番688-3084 適合機種MC2とPseidon2を除く全機種に対応します
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0433 適合機種GM80 質量(g)610 品名2Mプラスチックホース 2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4612 適合機種VP300/VP300HEPA RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ニルフィスクニルフィスク コンビノズル 32mm
エコ商品
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4596 適合機種VP300/VP300HEPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

VP300シリーズ共通/GD5BACK
トラスコ品番256-4616 適合機種VP300/VP300HEPA/GD5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷


1個(1個)
39,980 税込43,978
24日以内出荷

1個(1個)
18,980 税込20,878
24日以内出荷

1本(1本)
49,980 税込54,978
24日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
24日以内出荷

1個(1個)
32,980 税込36,278
24日以内出荷

1個(1個)
13,980 税込15,378
24日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1本(1本)
35,980 税込39,578
24日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1本(1本)
33,980 税込37,378
24日以内出荷


1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

1個(1個)
29,980 税込32,978
24日以内出荷

1個(1個)
5,398 税込5,938
24日以内出荷