「業務用バキューム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター
トラスコ品番652-7518
質量(kg)7.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)
トラスコ品番652-7517
質量(kg)7.5
消費電力(W)1000
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード