「業務用乾湿両用掃除機」の検索結果
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L
|
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
|
| 使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク | コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい | ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる | 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単 |
関連キーワード
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。
フィルター水洗い可能です。
HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。
用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。
付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブ
トラスコ品番705-8350
幅(mm)385
高さ(mm)520
奥行(mm)565
電源(V)100
消費電力(W)1200
タンク容量(L)30
集塵容量(L)30
電源コード(m)7.5
ホース長さ(m)【吸引】4
騒音値(dB)69
最大風量(m3/min)71
吸水量(L)19.5
最大真空圧(kPa)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
関連キーワード