「業務用掃除機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター
トラスコ品番652-7518
質量(kg)7.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)
トラスコ品番652-7517
質量(kg)7.5
消費電力(W)1000
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。
付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)
トラスコ品番398-1817
セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)
幅(mm)360
高さ(mm)600
奥行(mm)450
電源(V)100
消費電力(W)1200
集塵容量(L)20
電源コード(m)7.5
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)3.6
吸水量(L)18
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。
片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
電源(V)単相100
容量(L)【コンテナ】35
集塵容量(L)35
電源コード(m)15
仕様ステンレスチューブ
トラスコ品番776-0191
幅(mm)420
質量(kg)12.5
高さ(mm)730
奥行(mm)460
消費電力(W)1250
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.9
吸水量(L)24.5
最大真空圧(kPa)20
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。
フィルター水洗い可能です。
種別ブラシノズル 32mm
内径(Φmm)32
アズワン品番3-8305-14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0435
適合機種GM80
質量(g)990
品名電源コード 3P
2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0438
適合機種GM80
質量(g)20
品名ラバーコーンノズル(グレー)
2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
MC2とPseidon2を除く全機種に対応します用
仕様G3/8 メスねじ
トラスコ品番688-3084
適合機種MC2とPseidon2を除く全機種に対応します
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0433
適合機種GM80
質量(g)610
品名2Mプラスチックホース
2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4596
適合機種VP300/VP300HEPA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
VP300シリーズ共通/GD5BACK
トラスコ品番256-4616
適合機種VP300/VP300HEPA/GD5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4594
適合機種VL500 35L
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA用
トラスコ品番256-4618
適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4612
適合機種VP300/VP300HEPA
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4613
適合機種VL500 35L
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
種別コンビノズル 32mm
アズワン品番3-8305-15
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
GD5/GD10用背負いストラップ
トラスコ品番256-4605
適合機種GD5
1個(1個)
¥39,980
税込¥43,978
24日以内出荷
SR1000、SB用
トラスコ品番256-7714
適合機種SR1000、SB
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
SW4000用
トラスコ品番256-7782
適合機種SW4000
1本(1本)
¥49,980
税込¥54,978
24日以内出荷
SW250 920用
トラスコ品番256-7720
適合機種SW250 920
1本
¥19,980
税込¥21,978
24日以内出荷
SW5500用
トラスコ品番256-7715
適合機種SW5500
1個(1個)
¥32,980
税込¥36,278
24日以内出荷
SR1101、B用
トラスコ品番256-7740
適合機種SR1101、B
1個(1個)
¥13,980
税込¥15,378
24日以内出荷
BR652用
トラスコ品番256-6223
適合機種BR652
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
SW900用
トラスコ品番256-7735
適合機種SW900
1本(1本)
¥35,980
税込¥39,578
24日以内出荷
SC351用
トラスコ品番256-7700
適合機種SC351
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
SC250用
トラスコ品番256-6155
適合機種SC250
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
SW4000用
トラスコ品番256-7729
適合機種SW4000
1本(1本)
¥33,980
税込¥37,378
24日以内出荷
SC250用
トラスコ品番256-6158
適合機種SC250
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
SC500用
トラスコ品番256-6144
適合機種SC500
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
SW4000用
トラスコ品番256-7704
適合機種SW4000
1個(1個)
¥29,980
税込¥32,978
24日以内出荷
SW750/SW900用
トラスコ品番256-7788
適合機種SW750/SW900
1個(1個)
¥5,398
税込¥5,938
24日以内出荷
SW4000用
トラスコ品番256-7783
適合機種SW4000
1個(1個)
¥29,980
税込¥32,978
24日以内出荷
SW8000用
トラスコ品番256-7722
適合機種SW8000
1個(1個)
¥69,980
税込¥76,978
24日以内出荷
SC500用
トラスコ品番256-6212
適合機種SC500
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
SW5500用
トラスコ品番256-7769
適合機種SW5500
1本(1本)
¥45,980
税込¥50,578
24日以内出荷
SC250用
トラスコ品番256-6153
適合機種SC250
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
SW4000用
トラスコ品番256-7702
適合機種SW4000
1個(1個)
¥66,980
税込¥73,678
24日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ