HEPA搭載のため吸引した微粉塵を排気しません。消費電力1200WのHEPAモデルです。強化プラスチックボディにより頑丈・かつ清音です。
集塵容量(L)10
質量(kg)5.5
付属品VP300 HEPA本体:107406530、ホースコンプリート:147 0765 500、エクステンションチューブ(2本):140 8246 040、クレビスノズル:147 0146 500、ブラシノズル:140 8244 500、コンビノズル:107405141、サックフィルター:147 1432 500、HEPAフィルター:107402902、モーターフィルター(1枚のみ):147 0670 500、ペーパーバッグ(1枚のみ):140 8618 000
トラスコ品番423-3565
幅(mm)340
高さ(mm)390
奥行(mm)395
内径(Φmm)パイプ:29(テーパー)
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
電源コード(m)15
騒音値(dB)50
最大風量(m3/min)2.1
運転音(dB)50
最大真空圧(kPa)19
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。ランニングコストおよび維持費が低く、頑丈で耐久性と洗浄効率の高い製品です。
付属品洗剤タンク10L×2個
幅(mm)700
高さ(mm)1050
奥行(mm)1190
消費電力(W)7600
電源三相200V
タンク容量(L)灯油:30
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)18
給水方式水道直結(オプションで自吸式)
吐出水量(L/min)21
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。
片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
電源(V)単相100
容量(L)【コンテナ】35
集塵容量(L)35
電源コード(m)15
仕様ステンレスチューブ
トラスコ品番776-0191
幅(mm)420
質量(kg)12.5
高さ(mm)730
奥行(mm)460
消費電力(W)1250
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.9
吸水量(L)24.5
最大真空圧(kPa)20
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ
モノタロウ
¥9,198
税込¥10,118
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。
フィルター水洗い可能です。
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)
トラスコ品番652-7517
質量(kg)7.5
消費電力(W)1000
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター
トラスコ品番652-7518
質量(kg)7.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング
幅(mm)700
高さ(mm)1020
奥行(mm)1188
消費電力(W)8800
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)76
吐出圧力(MPa)21
高圧ホース(m)10
給水方式水道直結
吐出水量(L/min)16.8
ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。
付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット
幅(mm)382
高さ(mm)1017
奥行(mm)382
消費電力(W)3500
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)89
吐出圧力(MPa)16
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)16
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)12
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高圧・多水量を必要とする過酷な現場向けのプレミアムクラス高圧洗浄機です。最高品質の4連フルセラミックピストン「C3ポンプ」を装備しています。トルネードプラスノズルでむらのない均一な洗浄を実現します。ガンを離す際のポンプへの負担を軽減し、再開時の作業者への反動も少ないFlow Activatedシステムを装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境に対応しています。
用途工業、農業、運輸業、食品業界などヘビーデューティー向け。
付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット
幅(mm)570
高さ(mm)1020
奥行(mm)775
消費電力(W)8000
電源三相200V
電源コード(m)8
騒音値(dB)88
吐出圧力(MPa)19.5
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)19.5
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)21.3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高品質の3連フルセラミックピストンを搭載、高ポンプ圧と多水量で高いパフォーマンスを発揮します。ロントキャビネットは簡単に取り外し可能、メンテナンス性に優れています。ポンプオイル量が下限値を下回ると自動的にストップするセーフティー機能を装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境にも対応しています。
用途農業、工業、建築業、自動車工場。
付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット
幅(mm)570
高さ(mm)1020
奥行(mm)735
消費電力(W)4900
電源三相200V
電源コード(m)10
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)17
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)17
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)14.8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーシステムで、省エネ作業が可能です。錆に強いステンレス製ボイラーです。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーター採用で、モーター回転方向の確認が不要です。安定性の高い4本の大径ホイール、フォークリフトでの輸送用ポイントが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1000、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング
幅(mm)700
高さ(mm)980
奥行(mm)1010
消費電力(W)5900
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)18
高圧ホース(m)10
給水方式水道直結
吐出水量(L/min)14.8
ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。
付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)
トラスコ品番398-1817
セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)
幅(mm)360
高さ(mm)600
奥行(mm)450
電源(V)100
消費電力(W)1200
集塵容量(L)20
電源コード(m)7.5
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)3.6
吸水量(L)18
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
種別ブラシノズル 32mm
内径(Φmm)32
アズワン品番3-8305-14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0435
適合機種GM80
質量(g)990
品名電源コード 3P
2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0438
適合機種GM80
質量(g)20
品名ラバーコーンノズル(グレー)
2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
MC2とPseidon2を除く全機種に対応します用
仕様G3/8 メスねじ
トラスコ品番688-3084
適合機種MC2とPseidon2を除く全機種に対応します
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
種別コンビノズル 32mm
アズワン品番3-8305-15
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0433
適合機種GM80
質量(g)610
品名2Mプラスチックホース
2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4596
適合機種VP300/VP300HEPA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
VP300シリーズ共通/GD5BACK
トラスコ品番256-4616
適合機種VP300/VP300HEPA/GD5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
種別エクステンションチューブ
アズワン品番3-8305-12
1本
¥4,698
税込¥5,168
33日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4623
適合機種VP300/VP300HEPA
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
種別ホースコンプリート
アズワン品番3-8305-11
1本
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
GD930PROS2 HEPA用
トラスコ品番256-4618
適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4612
適合機種VP300/VP300HEPA
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
GD5/GD10用背負いストラップ
トラスコ品番256-4605
適合機種GD5
1個(1個)
¥39,980
税込¥43,978
24日以内出荷
SR1000、SB用
トラスコ品番256-7714
適合機種SR1000、SB
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
SW4000用
トラスコ品番256-7782
適合機種SW4000
1本(1本)
¥49,980
税込¥54,978
24日以内出荷
SW250 920用
トラスコ品番256-7720
適合機種SW250 920
1本
¥19,980
税込¥21,978
24日以内出荷
SW5500用
トラスコ品番256-7715
適合機種SW5500
1個(1個)
¥32,980
税込¥36,278
24日以内出荷
SR1101、B用
トラスコ品番256-7740
適合機種SR1101、B
1個(1個)
¥13,980
税込¥15,378
24日以内出荷
BR652用
トラスコ品番256-6223
適合機種BR652
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
SW900用
トラスコ品番256-7735
適合機種SW900
1本(1本)
¥35,980
税込¥39,578
24日以内出荷
SC351用
トラスコ品番256-7700
適合機種SC351
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
SC250用
トラスコ品番256-6155
適合機種SC250
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
SW4000用
トラスコ品番256-7729
適合機種SW4000
1本(1本)
¥33,980
税込¥37,378
24日以内出荷
SC250用
トラスコ品番256-6158
適合機種SC250
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
SC500用
トラスコ品番256-6144
適合機種SC500
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ