高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング
幅(mm)700
高さ(mm)1020
奥行(mm)1188
消費電力(W)8800
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)76
吐出圧力(MPa)21
高圧ホース(m)10
給水方式水道直結
吐出水量(L/min)16.8
ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。
付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット
幅(mm)382
高さ(mm)1017
奥行(mm)382
消費電力(W)3500
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)89
吐出圧力(MPa)16
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)16
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)12
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーシステムで、省エネ作業が可能です。錆に強いステンレス製ボイラーです。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーター採用で、モーター回転方向の確認が不要です。安定性の高い4本の大径ホイール、フォークリフトでの輸送用ポイントが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1000、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング
幅(mm)700
高さ(mm)980
奥行(mm)1010
消費電力(W)5900
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)18
高圧ホース(m)10
給水方式水道直結
吐出水量(L/min)14.8
ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連キーワード