PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)LILIEL(リリエル)(20件のレビュー)当日出荷
開き扉用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
コーナーガードLILIEL(リリエル)(5件のレビュー)当日出荷
テーブル・什器等家具、内装仕上等の出隅・コーナー衝撃緩衝・危険防止にオススメです。
両面テープで簡単に施工でき、テープの透明度が高いためきれいに仕上げることができます。
DKN調整蝶番LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)当日出荷
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC付属品取付ビス表面処理ゴールド焼付塗装ねじ穴数14
ミニダイヤル錠L 左向LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。
解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。
施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式材質ZDCタイプ左向表面処理亜鉛めっき
面内シリンダー引出錠LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)当日出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)ストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
前後調整式エコノキャッチLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)当日出荷
扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。
ツマミ・ハンドルが不要となります。
施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。
プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
TS穴カクシLILIEL(リリエル)当日出荷から7日以内出荷
穴に圧入するだけで使用できます。