LILIEL(リリエル)
LILIEL (リリエル)は”Live Life Well”を略した造語になります。LILIEL (リリエル)は様々な機構や機能を備えた住宅や店舗部品をラインナップしています。暮らしの様々なシーンで快適さを得るためには、それぞれに適した機能を実現する必要があります。LILIEL (リリエル)はそれを実現出来るメーカーです。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 栃木屋 |
|---|---|
| 設立 | 1949/04/20 |
| 所在地 | 〒565-0821 大阪府吹田市山田東2-10-2 |
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
開き扉用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10
適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC
付属品取付ビス
表面処理ゴールド焼付塗装
ねじ穴数14
材質亜鉛ダイカスト
仕様開錠時のキー:抜ける
付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)
ストローク(mm)9
表面処理Cr
回転角度(°)180
扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。
ツマミ・ハンドルが不要となります。
施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。
プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
付属品受座(Φ16×2)、取付ビス
材質ABS樹脂
材質ステンレス
付属品A4×25取付ビス
表面処理ソフトミラー
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。
解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。
施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式
材質ZDC
タイプ左向
表面処理亜鉛めっき
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
引戸用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
収納家具の天板に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト
表面処理グレー、Ni
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質ナイロン
色黒
ストッパーなし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
プラスチック・木材・金属・ダンボール板など材質を選ばず、一方向からのワンプッシュで簡単に締結できます。
材質PP
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。
解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。
施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式
材質ZDC
タイプ下向
表面処理亜鉛めっき
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
4桁のダイヤルを合わせて施解錠ができる錠前です。
製品背面のモードセレクタにより自由番号、固定番号の選択が可能です。
FREE(自由番号):毎回任意の暗証番号を設定して利用。
FIX(固定番号):毎回同じ暗証番号で利用(出荷時は0000)。
番号設定は10000通り可能です。ワンタッチで取付ができます。
ロックダイヤル式
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
引き出しの側板外側に固定します。
材質PA66、亜鉛合金ダイカスト
表面処理アイボリー、Ni
1個
¥49
税込¥54
欠品中
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。
地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。
堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト
表面処理アイボリー、Ni
材質亜鉛合金
付属品M4×28取付ビス
表面処理マットシルバー塗装
取付ピッチ(mm)100
取手取手
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
下からピンを引っ張るだけでドアの着脱が可能なので、吊込み調整が簡単です。
また、ドアを閉めた状態で3次元調整も可能です。
材質SPC、ZDC
表面処理ニッケルメッキ
調整範囲(mm)上下5、左右4、前後3
適合扉厚(mm)32~40
適合扉質量(kg)40まで
開き扉用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
材質各種プラスチック、亜鉛ダイカスト
種別本体+受け1セット(2個入り)
取付ねじは、(+)皿Φ3.1木ねじからΦ3.5タッピンねじを使用してください。
座金と本体はワンタッチ取付式です。
材質SPC
表面処理Ni
開き角度(度)(扉)110
推奨扉厚(mm)15~24