4桁のダイヤルを合わせて施解錠ができる錠前です。
製品背面のモードセレクタにより自由番号、固定番号の選択が可能です。
FREE(自由番号):毎回任意の暗証番号を設定して利用。
FIX(固定番号):毎回同じ暗証番号で利用(出荷時は0000)。
番号設定は10000通り可能です。ワンタッチで取付ができます。
ロックダイヤル式
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
屋内、屋外(防水)に設置可能です。
カード登録可能数は最大1000枚。
暗証番号は4桁8組登録可能。
解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。
LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。
破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10%
消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A
使用周囲温度(℃)0~+60
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
屋内、屋外(防水)に設置可能です。
カード登録可能枚数は最大1000枚。
暗証番号は4桁8組登録可能。
解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。
LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。
破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10%
消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A
使用周囲温度(℃)0~+60
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
屋内設置用(防滴型)。
カード登録可能数は最大1000枚。
暗証番号は4桁8組登録可能。
LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。
破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10%
消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A
使用周囲温度(℃)0~+55
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
3桁のダイアルで任意の暗証番号が設定できる、使いやすい錠前です。
番号設定は1000通り可能です(出荷時は000番に設定されています)。
ツマミの回転はD・A間90°です。
ロックダイヤル式
材質PA、SPCC
適合板厚(mm)(リテーナ使用時)0.8~1
表面処理黒色、三価クロメート
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
屋内設置用(防滴型)。
カード登録可能数は最大1000枚。
暗証番号は4桁8組登録可能。
LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。
破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10%
消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A
使用周囲温度(℃)0~+55
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
関連キーワード