2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10% 消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A 使用周囲温度(℃)0~+60
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能枚数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10% 消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A 使用周囲温度(℃)0~+60
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷