3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LILIEL(リリエル)防水型小型電磁錠
施解錠信号付。 通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型 吸着力200kg 消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷

LILIEL(リリエル)DC12/24V対応小型電磁錠
通電時に施錠する電磁錠です。 DC12V・24V対応型。 産業用ロックにも最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型 吸着力80kg 消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

LILIEL(リリエル)防水型大型電磁錠
通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。 シリーズ内で最も吸着力の高い電磁錠です。 大型門扉に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型 吸着力680kg 消費電力(DC12V)0.48A、(DC24V)0.24A
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 電気錠