カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PITWORK(日産)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: PITWORK(日産)のすべての商品

フロアクリナー(床洗浄剤)(環境対応品)
PITWORK(日産)¥8,398税込¥9,2381缶(18L)5日以内出荷優れた洗浄力を持ちながら、環境にも優しい床用クリーナーです。 BOD・COD値が低く、また環境ホルモン物質やPRTR法該当物質を含んでいません。危険物の類別非危険物
ガスケットフルード TB1211(白色)
PITWORK(日産)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個(100g)欠品中接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。用途汎用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
レザーワックス
PITWORK(日産)¥1,898税込¥2,0881本(420mL)欠品中レザー・ゴム・プラスチックスなどのツヤ出しと老化防止の2つの機能を備えています。 本革シートにご使用いただけます。有機溶剤中毒予防規則適用外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
室内消臭 防ダニ剤
PITWORK(日産)¥3,898税込¥4,2881本(420mL)欠品中防ダニ効果のある天然青森ヒバエキス(ヒノキチオール)を主成分として使用、アレルギーの薬としても使用しており安心です。 効果は約1ヶ月持続します。施工可能台数約15~22台
ドアミラー撥水 1ヶ月
PITWORK(日産)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本(500mL)5日以内出荷滑水性コーティングで、ドアミラーに水がつきにくく、後方視界がしっかり確保されます。 フロントサイドガラスのウィンドウ撥水3ヶ月との組合せで、さらに効果的です。 効果は約1ヶ月間持続します。付属品詰替用トリガー
ホイールクリナー
PITWORK(日産)¥8,798税込¥9,6781本(500mL)5日以内出荷長年汚れたままのホイールもきれいによみがえります(約5台分)。 ホイールコートのクリーニング時にも使用します。危険物の類別非危険物
コスメティックライト
PITWORK(日産)¥999税込¥1,0991本(8mL)7日以内出荷個性が際立つメイクアップ。カジュアルな装いを楽しみいただけます。 気分や季節に合わせ、4色のバリエーションから自由にセレクトしてください。 使用量は車種によって異なります。 キセノン車にはリーフグリーンは使用できません。 再施工時には剥離剤を使用してください。付属品塗布スポンジ(1個)、塗布コットンパフ(3枚)、施工済みシール有効期間(効果持続)約3ヶ月危険物の類別非危険物
コンパウンドクリスタルカット(極細粒子)
PITWORK(日産)¥8,198税込¥9,0181本(500mL)7日以内出荷優れた切削性を発揮します。淡色車の場合は下地処理の仕上にこのコンパウンドを使用するだけで美しいつやが得られます。 ノンシリコンです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
簡易下地処理システム(プレコーティング剤)
PITWORK(日産)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本(300mL)7日以内出荷3years coatや、5YEARS COATの規販車施工に最適な商品で、研磨作業に不慣れな作業者でも作業可能です。 プレコーティング剤は脱脂シャンプーによる粗研磨のキズを埋めるコーティング成分が配合されています。 脱脂シャンプーとプレコーティング剤は必ずセットでご使用ください。危険物の類別非危険物特性傷消し施工可能台数(Mクラス)10台分
クリアードライ
PITWORK(日産)¥5,398税込¥5,9381本(247mL)5日以内出荷化学安定性、熱安定性に優れたフッ素樹脂粉末を使用しているので、ベタつかずほこりが付着しません。 アクリル以外・金属を含めほとんどの樹脂、ゴム製品の潤滑に使用可能です。ウェザーストリップなどのゴム製品、樹脂部品による鳴き・キシミ防止に効果があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ)
PITWORK(日産)¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(5g)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
シャーシペイントクリア
PITWORK(日産)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)7日以内出荷無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
ボディ床下コートクリア(透明コート)
PITWORK(日産)¥18,980税込¥20,8781本(1L)7日以内出荷施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス)
PITWORK(日産)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本(4L)5日以内出荷床下及び足廻り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を防止。 積雪地域、潮風・海塩粒子影響地域での塩害防止に有効。 耐久性能:新車時3年、車検時:2年。仕様特化則非該当、PRTR非該当危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性