カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • ガソリン添加剤(1)
    • エンジンオイル添加剤(2)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • PITWORK(日産)
  • WAKO'S(ワコーズ)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 明治機械製作所(5)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(27)
  • Vesrah(3)
  • ラスタバナナ(3)
  • アズワン(2)
  • オリンパス(2)
  • 古河薬品工業(2)
  • LAOWA(2)
  • OM SYSTEM(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • エツミ(1)
  • クローネ(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
適合車
  • ガソリン車(2)
  • ディーゼル車(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-zero」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃料系洗浄剤 F-ZERO PITWORK(日産)燃料系洗浄剤 F-ZEROPITWORK(日産)(36件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー PITWORK(日産)エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザーPITWORK(日産)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(250mL)
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。
適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
強力鉄粉除去クリーナー PITWORK(日産)強力鉄粉除去クリーナーPITWORK(日産)(144件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(500mL)
当日出荷
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ) PITWORK(日産)エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ)PITWORK(日産)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(240mL)
当日出荷
エンジンの吸気系統及び燃焼室の汚れなどをエンジンを分解することなく、すみやかに洗浄・除去します。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ) PITWORK(日産)エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ)PITWORK(日産)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(240mL)
当日出荷
ブローバイガスなどによって吸気系統に付着した汚れや堆積物をエンジンを分解せずすみやかに洗浄・除去する洗浄剤です。 エンジンを分解することなく、吸気系統に付着した汚れなどを洗浄除去しエンジン不調を解消させます。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
アンチスモークディーゼル PITWORK(日産)アンチスモークディーゼルPITWORK(日産)(27件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(450mL)
当日出荷
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
P.C.V.バルブクリーナー PITWORK(日産)P.C.V.バルブクリーナーPITWORK(日産)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(440mL)
7日以内出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 公害防止装置(P.C.Vバルブ)を洗浄することで、有害ガスの発生を減少させます。 気化ガス成分により効果で走行しながら洗浄します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。 最新のエンジンオイル規格(SN/GF-5)にも対応している新処方のクリーナーです。 低燃費/低粘度エンジンオイルにも適応します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.44L危険物の性状非水溶性