カテゴリ

  • 自動車補修部品(203)
  • 自動車用オイル・ケミカル(49)
  • 洗車・清掃(27)
  • 自動車純正部品(13)
  • カー用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
  • PITWORK(日産)
  • モノタロウ(22)
  • TOWA(東和コーポレーション)(217)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](224)
  • TOWA JAPAN(17)
  • 東和制電工業(TOWA)(121)
  • ホンダ(1,221)
  • RS PRO(871)
  • トヨタ(564)
  • 東和産業(548)
  • イトーキ(539)
  • フエニックス・コンタクト(374)
  • MOXA(312)
  • MAZDA(マツダ)(285)
  • (276)
  • グリーンクロス(240)
  • YAMAHA(ヤマハ)(239)
  • WURTH ELEKTRONIK(210)
  • ROLINE(210)
  • WatchGuard(209)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「towa」の検索結果

305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力鉄粉除去クリーナー PITWORK(日産)強力鉄粉除去クリーナーPITWORK(日産)(144件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(500mL)
当日出荷
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワイパーブレード PITWORK(日産)ワイパーブレードPITWORK(日産)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
燃料系洗浄剤 F-ZERO PITWORK(日産)燃料系洗浄剤 F-ZEROPITWORK(日産)(36件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
フューエルフィルター PITWORK(日産)フューエルフィルターPITWORK(日産)(23件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リヤワイパー PITWORK(日産)リヤワイパーPITWORK(日産)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
商品タイプスタンダード
エアコンフィルター(花粉対応タイプ) PITWORK(日産)エアコンフィルター(花粉対応タイプ)PITWORK(日産)(79件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ブレード,ワイパー PITWORK(日産)ブレード,ワイパーPITWORK(日産)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RP-C浸透潤滑剤 PITWORK(日産)RP-C浸透潤滑剤PITWORK(日産)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(350mL)
当日出荷
浸透潤滑剤に求められる4つの性能(浸透性、潤滑性、防錆性、水置換性)すべてに優れた商品です。 折りたたみノズルを採用しているので、使うたびにノズルを付け替える必要がありません。また、360°どのような傾きでも噴射できるので、使いやすさは抜群です。 噴射剤にCO2を採用し、原液量が350mLと多いのでお得です。原液量は一般的な浸透潤滑剤の約1.5~2倍入っています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
ブレード,ワイパー PITWORK(日産)ブレード,ワイパーPITWORK(日産)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
商品タイプスタンダード
アンチスモークディーゼル PITWORK(日産)アンチスモークディーゼルPITWORK(日産)(27件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(450mL)
当日出荷
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色) PITWORK(日産)ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色)PITWORK(日産)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個(150g)
当日出荷
接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
用途体エンジンオイル性、耐LLC性良好、オイル・水に対し共用可。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
シリコーングリス(チューブ) PITWORK(日産)シリコーングリス(チューブ)PITWORK(日産)(2件のレビュー)
809税込890
1個(10g)ほか
当日出荷
ゴム、プラスチックの摩耗、劣化、脆化を防止する無臭性潤滑剤です。 使用温度範囲が-30~170℃と広く、優れた潤滑性を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー PITWORK(日産)エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパーPITWORK(日産)(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(250mL)
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
スーパーロングライフクーラント PITWORK(日産)スーパーロングライフクーラントPITWORK(日産)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(2L)ほか
当日出荷
希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。
タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
ブチルテープ PITWORK(日産)ブチルテープPITWORK(日産)(3件のレビュー)
899税込989
1巻(3.5m)
当日出荷
ドア内部シーリングスクリーン用接着剤。 ブチルゴムをベースにした、半永久粘着性を持った不乾性タイプの接着剤です。
テープ幅(mm)Φ3テープ長さ(m)3.5危険物の類別非危険物
オイルドレーンワッシャー PITWORK(日産)オイルドレーンワッシャーPITWORK(日産)(2件のレビュー)
909税込1,000
1袋(10個)
当日出荷
エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ) PITWORK(日産)エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ)PITWORK(日産)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(240mL)
当日出荷
エンジンの吸気系統及び燃焼室の汚れなどをエンジンを分解することなく、すみやかに洗浄・除去します。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
ハブロックナット 1袋2個入り PITWORK(日産)ハブロックナット 1袋2個入りPITWORK(日産)(5件のレビュー)
569税込626
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
日産自動車の補修部品ブランドPITWORKです。1袋2個入りです。
関連資料適合表
LEDバルブ T10 PITWORK(日産)LEDバルブ T10PITWORK(日産)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
リフィール(ツインレール) PITWORK(日産)リフィール(ツインレール)PITWORK(日産)(15件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から8日以内出荷
バッテリー強化液 PITWORK(日産)バッテリー強化液PITWORK(日産)(5件のレビュー)
859税込945
1本(100cc)
当日出荷
自己放電の減少に効果があり、起電力、蓄電力を一段と高めます。 新品のバッテリーに使用すると、老化を防ぎ寿命を延ばす効果があります。
ウィンドウ撥水 3ヶ月 ガラス撥水・油膜取 PITWORK(日産)ウィンドウ撥水 3ヶ月 ガラス撥水・油膜取PITWORK(日産)
1,898税込2,088
1本(100mL)
当日出荷
研磨剤(ケイソウ土)とシリコン系撥水コート剤を組み合わせた商品です。 油膜取りと撥水コーティングが同時にできます。シリコン系コーティングですべりが良く、ワイパージャダー(ビビリ)を抑えます。 撥水効果持続期間は約3ヶ月。 使用量は車種によって異なります。
タイプ塗布タイプ付属品施工用スポンジ特性油膜除去
エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー PITWORK(日産)エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザーPITWORK(日産)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(250mL)
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。
適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
ブチルゴム R77 PITWORK(日産)ブチルゴム R77PITWORK(日産)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(4m)
当日出荷
コンビランプ防水用接着・シーリング剤。 ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリング剤です。 耐熱性・耐寒性・耐候性・耐衝撃性に優れています R77Sはオールシーズン用、R77Cは寒冷地用です。
用途ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリングに太さ(Φmm)8.4危険物の類別非危険物
室内消臭 6ヶ月 PITWORK(日産)室内消臭 6ヶ月PITWORK(日産)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(125cc)
当日出荷
車室内のタバコ臭、汗臭などの気になる臭いを分解消臭、車室内を爽やかにします。 速効性があり、効果は約6ヶ月間持続します。
仕様【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
モノVベルト FM/HM型 PITWORK(日産)モノVベルト FM/HM型PITWORK(日産)(2件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
ベルト形FM/HM型
ウィンドウ撥水 12ヶ月 撥水剤 PITWORK(日産)ウィンドウ撥水 12ヶ月 撥水剤PITWORK(日産)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(40mL)
当日出荷
新開発の撥水コーティングと専用リフィールの「W効果」で究極の撥水を実現しました。 約12か月間撥水効果が持続します。約6か月間水玉が飛びます(時速60km以上)。 不快なワイパーのビビリを解消しました。ガラスクリーナーなどの洗浄でも落ちません。
タイプ塗布タイプ
ガスケットフルード TB1215(グレー) PITWORK(日産)ガスケットフルード TB1215(グレー)PITWORK(日産)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(250g)
当日出荷
接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
用途汎用、耐ギヤオイル性良好。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ) PITWORK(日産)エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ)PITWORK(日産)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(240mL)
当日出荷
ブローバイガスなどによって吸気系統に付着した汚れや堆積物をエンジンを分解せずすみやかに洗浄・除去する洗浄剤です。 エンジンを分解することなく、吸気系統に付着した汚れなどを洗浄除去しエンジン不調を解消させます。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
テンショナーベアリング PITWORK(日産)テンショナーベアリングPITWORK(日産)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
エアーフィルター PITWORK(日産)エアーフィルターPITWORK(日産)(16件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シールキット(ニッサン) PITWORK(日産)シールキット(ニッサン)PITWORK(日産)(19件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から9日以内出荷
シールキット(軽自動車) PITWORK(日産)シールキット(軽自動車)PITWORK(日産)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から11日以内出荷
ドラムブレーキグリース(エアゾールワンショットタイプ) PITWORK(日産)ドラムブレーキグリース(エアゾールワンショットタイプ)PITWORK(日産)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(300mL)
当日出荷
バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。 定量噴射バルブの採用により細かい点付け塗布が可能。ボタンを押し続けても一定量しかグリースが出ません。 過剰噴射がなく、液だれ・液の飛散が少ないため、安全性・作業性向上に役立ち、さらには経済的に使用することができます。
危険物の類別非危険物
鉄粉除去剤 PITWORK(日産)鉄粉除去剤PITWORK(日産)
5,998税込6,598
1本(1L)
当日出荷
自動車のボディに付着した鉄粉を、すばやく簡単に除去します。 鉄粉、鉄素材のみに反応しますので、ガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響がありません。
危険物の類別非危険物
アイドラプーリー PITWORK(日産)アイドラプーリーPITWORK(日産)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
カップキット(軽自動車) PITWORK(日産)カップキット(軽自動車)PITWORK(日産)(2件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ポリVベルト 山数7 PITWORK(日産)ポリVベルト 山数7PITWORK(日産)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
山数7