カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ホーザン
- 17ページ目
17ページ目: ホーザンのすべての商品

マイクロスコープ(PC用・PD-1付)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。タイプ中倍率(2×)、ワイドベース倍率27~200作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)有効視野(mm)20×15~2.8×2.1
実体顕微鏡
ホーザン¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター倍率7~90×作動距離(mm)150/84視野径(Φmm)28.5~2.2
対向電極
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷表面抵抗計用の電極です。 電極面はステンレス、裏面はポリカーボネートです。 静電気対策用のトレーやマットの下に敷いてお使いいただけます。 F-107と併用することで、体積抵抗も測定できます。適合機種F-109/F-109-1/F-110/F-110-1質量(g)170外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×10×120
フレキシブルアーム
ホーザン¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷作業範囲を広く使える、アームタイプ ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます。 使用しないときには作業台の端へ移動でき、他の作業時に邪魔になりません。付属品六角レンチ(5mm)軸径(Φmm)ホルダー:20質量(kg)3.5耐荷重(kg)6(取り付ける作業台側の強度によります)アーム長さ(mm)600支柱寸法(径×長さL)(mm)27.2×500
CamPlus ライセンスキー発行コード
ホーザン¥58,980税込¥64,8781個当日出荷PCに接続することでCamPlusの拡張機能をご使用いただけます。用途CamPlus ライセンスキー用質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49コネクタUSB 1.1
ズームレンズ
ホーザン¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷幅広い倍率調整が可能なズームレンズです。 カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付。付属品レンズフィルター質量(g)480作動距離(mm)81アズワン品番65-2348-68光学倍率1.7~13.7×レンズマウントCマウント
ホルダー
ホーザン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ピント調整機能を持たないレンズに設置組み合わせの自由度を向上 カメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。 55mmのストロークで素早い調整が可能です。ストローク(mm)55(ツマミ1回転で4mm)質量(g)170ねじ【カメラ】オネジ・メネジ:1/4"×20山(JIS B7103)耐荷重(kg)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×38×132、雲台部:W44×D57(突起部含まず)アズワン品番64-9091-53
レンズ
ホーザン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ 倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。 リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。質量(g)63(138:レンズアダプター取付時)作動距離(mm)185~83アズワン品番64-8085-72RoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.19~0.93XレンズマウントCマウント
スタンド
ホーザン¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷質量(kg)2.3高さ(mm)スタンド:835/885/905(3段階)ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×15アズワン品番64-8896-97
履物チェッカー
ホーザン¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。 校正証明書付です質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書有
2点プローブ
ホーザン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷非平面材料や小さい製品の点間抵抗測定用の電極 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した抵抗値測定用プローブ。 電子デバイスを収めるトレー、キャリアテープ等、立体的な対象物の表面の抵抗値測定が可能です。付属品保護キャップ、ゴム電極5個(予備)付寸法(mm)Φ20×60(本体部/測定子含まず)質量(g)50(保護キャップ含まず)コード長さ(mm)900アズワン品番64-8896-93
ESD保護ケース
ホーザン¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷静電気に弱い実装基板や製品の保管、輸送に最適 導電性シートで構成する組立式ケースのため、EPAにも安心して持ち込めます。 絶縁体包装の代替品としてもお使いいただけます。シート厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニッパー
ホーザン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。 ゲートカットなどに最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm)プラスチック:4.0硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-16RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら