ホーザンのロゴ

ホーザン

総合工具メーカーのホーザンは生産/研究・開発/サービスメンテナンスなど、幅広い業種で必要とされる数多くの製品をラインナップ。工具のみならず作業環境全体の提案が可能なメーカーです。静電気(ESD)対策製品に加え、設備品から消耗品に至るまで、オリジナル性あふれる製品でモノづくりをサポートします。

会社情報
会社名ホーザン株式会社
設立1946/05/18
所在地〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町1-2-12
309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックス ホーザンフラックスホーザン(82件のレビュー)
319税込351
1本(30mL)
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアニッパー ホーザンミニチュアニッパーホーザン(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
強力型ピンセット ホーザン強力型ピンセットホーザン(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス全長A(mm)125寸法B(mm)9.5質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン(21件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
先曲がりピンセット ホーザン先曲がりピンセットホーザン(20件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲トラスコ品番274-3094材質ステンレス(非磁性)質量(g)13寸法A(mm)120寸法B(mm)10寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン圧着ペンチ (絶縁閉端子用)ホーザン(25件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421質量(g)300適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)ホーザン(8件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトグリップドライバー ホーザンソフトグリップドライバーホーザン(8件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用マグネット付第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーハンドル径(Φmm)40材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ニッパー(電工用) ホーザンニッパー(電工用)ホーザン(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番322-6492材質S58C全長(mm)150質量(g)160切断能力(mm)鉄線:1.9銅線:3.2より線:2切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2硬度HRC(刃部)59±3切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(17件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様寸法B(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット ホーザン精密ドライバーセットホーザン(5件のレビュー)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
VVFストリッパー ホーザンVVFストリッパーホーザン(45件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様
ESDチップピンセット ホーザンESDチップピンセットホーザン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
緩衝ウレタン ホーザン緩衝ウレタンホーザン(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(10件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm)10寸法C(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアラジオペンチ ホーザンミニチュアラジオペンチホーザン(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
六角レンチセット ホーザン六角レンチセットホーザン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10本組)
当日出荷
折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ)形状ナイフ型トラスコ品番370-8501全長(mm)85(収納時)質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットブロー ホーザンジェットブローホーザン(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)40ポンプ容量(mL)86全長(mm)134材質天然ゴム、NBR混合トラスコ品番298-3214
タップハンドル ホーザンタップハンドルホーザン(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
安定感のあるネジ立て作業を。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤスリセット ホーザンヤスリセットホーザン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10本組)
当日出荷
10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
質量(g)165ケース寸法(mm)147(W)×218(H)硬度HRC58
ノズル掃除針セット ホーザンノズル掃除針セットホーザン(12件のレビュー)
569税込626
1セット(6本)
当日出荷
VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
グランドアース線 ホーザングランドアース線ホーザン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2組)
当日出荷
導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2トラスコ品番117-3367質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップ ホーザンESDチップホーザン(2件のレビュー)
699税込769
1組(2個)
当日出荷
耐熱温度(℃)315材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)幅(mm)10適合P-640~650シリーズチップ色RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
ESDバッグ ホーザンESDバッグホーザン(4件のレビュー)
639税込703
1パック(100枚)
当日出荷
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
アース線 ホーザンアース線ホーザン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
径(Φmm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-5104-93RoHS指令(10物質対応)対応
ツールバッグ ホーザンツールバッグホーザン(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工具や身の回り品をひとまとめ。 細かな工具は別売のロールアップケース(B-712)に入れて整理!その他の荷物もまとめて持ち運びできます。 開口部が大きく開き、工具が取り出しやすい形。
トラスコ品番810-7653質量(kg)0.3材質(本体)ポリエステルポケット数外3外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)140有効内寸法・奥行(mm)130有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)290
ペンチ ホーザンペンチホーザン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ ホーザンラジオペンチホーザン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
エラストマーグリップを採用しています。
仕様滑り止めローレット付
鉛フリーはんだ ホーザン鉛フリーはんだホーザン(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%固相/液相温度(℃)217/226RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型)ホーザン(20件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
全長(mm)208仕様両面刻印トラスコ品番321-9992材質S50C質量(g)200適合電線サイズAWG#28~#16・#14RoHS指令(10物質対応)対応
ナットドライバー ホーザンナットドライバーホーザン(36件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバー ホーザンマイナスドライバーホーザン(13件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。RoHS指令(10物質対応)対応全長(mm)165質量(g)350
ステンレスプローブ ホーザンステンレスプローブホーザン(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) ホーザン圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)ホーザン(8件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207適合0.3/0.5/1.25/2トラスコ品番367-8326質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)ホーザン(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182トラスコ品番120-4513質量(g)270最大荷重(N)255(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25/2.0RoHS指令(10物質対応)対応