絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,775件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合格ゲージ ホーザン合格ゲージホーザン(17件のレビュー)
529税込582
1組
当日出荷
長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
仕様取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了)トラスコ品番775-7581
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)ホーザン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
成形確認機構付です。
用途裸圧着スリーブ、裸端子用。全長(mm)270トラスコ品番322-0010質量(g)390適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット(強力型) ホーザンピンセット(強力型)ホーザン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚肉でしなりを抑えたタイプ。 熱処理を施した高耐久型。 保持部から先端まで短く、精密作業に最適。
第二種電工試験練習用 線セット ホーザン第二種電工試験練習用 線セットホーザン
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
候補問題全13問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
セット内容線セット×1+リングスリーブ中・小、埋込連用取付枠質量(kg)4.8アズワン品番64-5104-77
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン
25,980税込28,578
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット 棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。 照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
フラックスリムーバー ホーザンフラックスリムーバーホーザン(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤 ペン容器入りのフラックスリムーバー。 人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。 汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。 フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。 有機溶剤中毒予防規則非該当 可燃性 無色透明
仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性付属品ペン先×1本付無色透明容量(mL)15質量(g)26外形寸法(mm)Φ19×143危険等級アズワン品番64-5106-71危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クリーンポット ホーザンクリーンポットホーザン(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
密閉性もバツグン。 揮発性溶剤もOK! 頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
容量(mL)125質量(g)230材質キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮外形寸法(mm)72Φ×83(H)/キャップ含まずトラスコ品番359-9477
フラックスクリーナー ホーザンフラックスクリーナーホーザン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(480mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。
用途プリント基板上のフラックス洗浄に。仕様有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガス器具用掃除針セット ホーザンガス器具用掃除針セットホーザン(16件のレビュー)
369税込406
1セット(3本)
当日出荷
ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90RoHS指令(10物質対応)対応
ツールバッグ ホーザンツールバッグホーザン(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトに収まる、ロールアップケース。 まち付で工具を入れやすいポケット。 落下防止カバーは、ケースを広げたときの入組物の視認性を高めるため、最小限の長さにしました。
寸法(mm)540×290(広げた状態)材質(本体)ポリエステル質量(g)270
カッター  ヘビースニップ ホーザンカッター ヘビースニップホーザン
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
摩耗に強く、滑らかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げです。薄手のアルミ板も切断可能です。
全長(mm)162刃長(mm)37トラスコ品番324-9476質量(g)58刃厚(mm)2.5(母材)切断能力(mm)アルミニウム0.5切断能力(mm2)(銅より線)2
ソルダースタンド ホーザンソルダースタンドホーザン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ホルダーを2個取り付けても使用できます。 ホルダーの角度は固定で調節できません。
質量(g)470トラスコ品番120-4203外形寸法(mm)100(W)×最大134(H)×110(D)RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイス ホーザンマシンバイスホーザン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大口開き(mm)30トラスコ品番810-7574質量(kg)1.2適合品番デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×175×40※口開幅が最大のとき口幅(mm)50口高(mm)25
スプリングフック ホーザンスプリングフックホーザン(5件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
シンプルなステンレス製スプリングフック
トラスコ品番469-7090材質ステンレス全長(mm)200質量(g)9ハンドル径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子セット ホーザンアース端子セットホーザン(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。 簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントレンチセット ホーザンボールポイントレンチセットホーザン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(7本)
当日出荷
使いやすいロングタイプ
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0形状L型トラスコ品番370-8403セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】材質特殊合金鋼質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51硬度(ボールポイントレンチ)HRC59寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180先端形状ボールポイント六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
ソルダーエイド(H-740単品) ホーザンソルダーエイド(H-740単品)ホーザン(3件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
H-740の単品になります
質量(g)15
オーバーホールクリーナー ホーザンオーバーホールクリーナーホーザン(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(500mL)
当日出荷
油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。 ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。 コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。 逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。 可燃性 有機溶剤中毒予防規則対象外
用途ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄付属品エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm)トラスコ品番370-8551質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
圧着工具 P-738 ホーザン圧着工具 P-738ホーザン
6,398税込7,038
1個
当日出荷
リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付
用途リングスリーブ用仕様【圧着マーク】〇、小、中寸法(mm)202質量(g)290適合サイズ小(1.6×2)/小/中JIS規格JIS C9711 適合品アズワン品番64-8086-35RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1パック(10個)
当日出荷
品質と価格のバランスがとれたリストストラップ。
コード長さ(m)(実効)0.8仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番412-5061質量(g)31径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)10コード全長(m)1.9コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
HOZAN ピンセット 130mm ホーザンHOZAN ピンセット 130mmホーザン(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
用途球形や異形物のピックアップ。全長(mm)130トラスコ品番370-8314先端径(Φmm)4×2.2RoHS指令(10物質対応)対応
即熱ハンダゴテ クイックエース ホーザン即熱ハンダゴテ クイックエースホーザン(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。 耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
全長(mm)205(コード含まず)消費電力(W)19(ブースト時130)質量(g)160(コード含まず)最高温度(℃)410電源コード(m)1.5ヒータータイプセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時)標準ビットH-602RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーハンダ(Sn-Cu系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)ホーザン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
新設計の静電気対策ボビンを採用しています。 銅ビット使用時の腐食が少ない鉛フリーハンダです。
質量(kg)0.1成分Sn:99.3% 、Cu+Ni:0.7%質量(g)100比重7.4固相/液相温度(℃)227/227RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ型ルーペ ホーザンメガネ型ルーペホーザン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質ポリカーボネート質量(g)35角度(°)レンズ跳ね上げ:100
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
46,980税込51,678
1個
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
マグネットスタンド ホーザンマグネットスタンドホーザン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品金属ベースプレート 長軸300mm寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)質量(kg)1.5ねじ(カメラ)1/4インチネジ
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
4,798税込5,278
1個
当日出荷
磁気を嫌う精密機器の作業に
材質(本体)ステンレス先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
差替ドライバー ホーザン差替ドライバーホーザン(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
1本で2サイズ使えるドライバー
種類差替式ドライバーハンドル径(Φmm)29.5商品構成単品
ミニチュアペンチ ホーザンミニチュアペンチホーザン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116トラスコ品番120-4882材質CRV2寸法(mm)113質量(g)40硬度HRC42±2(刃部)先端形状ギザなし切断能力(Φmm) 鉄線-切断能力(Φmm) 銅線-RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパホック ホーザンジャンパホックホーザン
359税込395
1セット(5個)
当日出荷
F-24 アース線を導電性マットなどに取り付けるためのオス型ホックです。
適合導電性カラーマット各種径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応
アース線 ホーザンアース線ホーザン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
コード長さ(m)(実効)1.6仕様ワニグチクリップ付、1MΩの抵抗入トラスコ品番436-2624RoHS指令(10物質対応)対応
替刃 ホーザン替刃ホーザン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
周長(mm)1060刃厚(mm)0.7
ステンレスハンダ ホーザンステンレスハンダホーザン
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
アルミ、チタン以外のほとんどの金属に使用可能。 簡単な水洗いで除去できる無公害フラックス採用。
線径(Φmm)1.6長さ(m)2.5質量(kg)0.04成分Sn 40%、Pb 60%トラスコ品番120-4033質量(g)40比重9.3固相/液相温度(℃)183/234
チタンピンセット ホーザンチタンピンセットホーザン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)設定温度(℃)50~450仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品付属品コテ台(コテ先クリーナー)質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16電源コード(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
高耐久メタルタイプ。 リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。 金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。 リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。 洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m)(実効)1.5仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番373-9988質量(g)65コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
6丁組スパナセット ホーザン6丁組スパナセットホーザン
4,598税込5,058
1セット(6本組)
当日出荷
設備機械・自動車等の整備に最適です。
トラスコ品番325-8564セット内容(mm)5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24質量(g)580商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製工具箱 ホーザン ホーザン樹脂製工具箱 ホーザンホーザン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
鉄よりも強いと言われる耐衝撃性にすぐれた強化化ABSの肉厚成型。ハードな使用にも耐えます。上に乗ってもビクともしない頑丈な構造で踏み台としても使用可能。B-54は前面部、B-55/56は側面部に錠前取り付け用の穴があります。
種別トレー付きタイプ中皿あり
ツールポーチ ホーザンツールポーチホーザン
999税込1,099