カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ドリルセット
ホーザン¥4,298税込¥4,7281セット3日以内出荷付属品ビットホルダー付トラスコ品番768-1089セット内容K-109-50/51/52/53/54/55質量(g)24入数6種各1本
クリーンブース
ホーザン¥479,800税込¥527,7801台6日以内出荷伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました 限られた空間をより友好的に使えます仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz)トラスコ品番827-9279質量(kg)22外形寸法(mm)2000×2100×2530消費電力(W)64/60(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)材質(フレーム)スチール容積(m3)(ブース)10.6シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm99.97以上定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
導電性カラーマット
ホーザン¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。トラスコ品番469-9921材質PVC幅(mm)1800厚さ(mm)2質量(kg)6.2色グリーン長さ(m)1抵抗(接地間)Rg≦1×109Ω
オーバーホールクリーナー
ホーザン¥34,980税込¥38,4781缶(16L)3日以内出荷グリス汚れやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れ、油脂と泥、ホコリなどが合わさった複合的な汚れにも効果的です。ゴム、樹脂を侵さず、乾燥後に固形分を残しません。Z-294約52本分相当の大容量缶です。用途コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄。トラスコ品番470-4924質量(kg)12.8色透明容量(L)16主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
はんだ吸取器(鉛フリーはんだ対応)
ホーザン¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷真空度を高めて一気に吸引します。目詰まりしにくい大口径ポンプを採用しています。用途はんだ除去。付属品本体、コテ部、コテ台トラスコ品番469-7081質量(kg)2.4電源(V)AC100消費電力(W)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×200×129ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)360~480
全ケースロックリングツール
ホーザン(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷チェーンケースの固定に使用するロックリング用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて使うことで大きなトルクでも安定した作業を可能します。 1つの爪とロックリングの外周を保持するカップの構造により、3溝、4溝、6溝などのロックリングに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。付属品C-207-1ガイド適合外径(Φmm)45.7適合レンチ32mm
遮蔽ブース
ホーザン¥529,800税込¥582,7801台6日以内出荷長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。 移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてトラスコ品番827-9280材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ質量(kg)38.5色透明間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850~2500×2200
はんだ吸取器SS-750LS用ノズル
ホーザン¥559税込¥6151個3日以内出荷トラスコ品番810-7671材質導電性プラスチック全長(mm)22.2質量(g)5内径(Φmm)2.5先端外径(Φmm)6.3