絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,673件中 1,6411,673
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステンションバー ホーザン

    エクステンションバー

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    小径車やスノースクートなどヘッドチューブの長いものに使用する場合はこのエクステンションを使用します。
    質量(g)300適合ヘッド130mm(C-448取り付け時の長さ:80~350mm)
  • アタッチメントキット ホーザン

    アタッチメントキット

    ホーザン
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    C-445ボールレースセッティングツールを1インチサイズのヘッドパーツや特殊な形状の1-1/8インチに対応させるアタッチメントのセットです。
    外径×内径(Φmm)(スタンダードサイズ用)38×32(スタンダードサイズ用)39×33(オーバーサイズ用)41×35
  • デスクドリル ホーザン

    デスクドリル

    ホーザン(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    欠品中
    小型・軽量デスクドリル! ベルト掛け換え式3段階変速。 切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm) 懐の深さは140mm。 モーターは整流子モーター。 平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。 アース端子付。
    質量(kg)4周波数(Hz)50/60消費電力(W)80定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm) 鉄工6電源コード(m)2定格時間(分)15
  • ヒーター(H-250用) ホーザン

    ヒーター(H-250用)

    ホーザン
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーター(H-600用) ホーザン

    ヒーター(H-600用)

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ホーザン

    チップ

    ホーザン
    399税込439
    1組(2個)
    3日以内出荷
    材質PLA耐熱温度(℃)80
  • 仕切板B(ESD) ホーザン

    仕切板B(ESD)

    ホーザン
    219税込241
    1袋(8枚)
    3日以内出荷
    仕様パーツケース(ESDタイプ)用仕切板RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナケース ホーザン

    コンテナケース

    ホーザン
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    ・重量物の保管にも耐えられる3 重式蝶番を装備。計器類や電子機器の移送や保管に最適です。
    トラスコ品番120-4840質量(kg)約4.5材質(本体)アルミ合金/合板寸法W510×H326×D163(内寸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換部品 ノズル ホーザン

    交換部品 ノズル

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合AS-196、PT-409
  • コンバーションレンズ(L-40、L-50用) ホーザン

    コンバーションレンズ(L-40、L-50用)

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
    トラスコ品番119-6375質量(kg)2.4テーブル寸法(mm)145×185作動距離(mm)90総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm)眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式接眼レンズWF10×(L-511)対物レンズ1×、2×、レボルバー式鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)245視度調整片眼調整式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)90
  • SOPアタッチメント ホーザン

    SOPアタッチメント

    ホーザン
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    リード長20mmまでのSOPを約30~60秒で除去できます。少し押し当てる感じでご使用ください。厚さ0.6mmですので、リード列の幅20mm以下のSOPでもサイズに合わせてカットしてご使用ください。
    セット内容ビット:6個、スプリング:1個
  • ハンダコテ 交換ヒーター ホーザン

    ハンダコテ 交換ヒーター

    ホーザン
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-869-230/860-230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダコテ H-840用交換ヒーター ホーザン

    ハンダコテ H-840用交換ヒーター

    ホーザン
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-849-230/840-230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダコテ H-830用交換ヒーター ホーザン

    ハンダコテ H-830用交換ヒーター

    ホーザン
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-839-230/830-230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダコテ 交換用ヒーター ホーザン

    ハンダコテ 交換用ヒーター

    ホーザン
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • H-130用こて先 ホーザン

    H-130用こて先

    ホーザン(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    H-130用交換こて先
  • H-110用こて先 ホーザン

    H-110用こて先

    ホーザン
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    H-110用交換こて先(BC型)
    型式BC型質量(g)3
  • ペンソルエース H-110用交換リング ホーザン

    ペンソルエース H-110用交換リング

    ホーザン
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ペンソルエース H-110用交換リング
  • ファンネル ホーザン

    ファンネル

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    BKM-1.2の交換用ファンネルです。
    適合機種BKM-1.2
  • アダプター ホーザン

    アダプター

    ホーザン
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    ミネラルオイル用の油圧ブレーキブリーディングキットと組み合わせて使用するアダプターです。_x000D_。Magura(R) GUSTAV 等に採用されている Luer(ルアー)フィッティングに対応します。
    適合機種BKM-1.2・BKM-1
  • スナップバックキャップ ホーザン

    スナップバックキャップ

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    パークツールのPVCパッチとサイズ調整可能なスナップバックを備えた、フロント部分に縫い目が無い5枚パネルのチャコールグレーキャップです。_x000D_。自転車メカニックであることを伝え、周囲に安心感を与えます。
    チャコールグレーサイズフリーサイズ混率(%)ナイロン100
  • ビットバンド ホーザン

    ビットバンド

    ホーザン
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    温調式はんだごてに
    トラスコ品番548-5403適合機種HS-35品名ビットバンド
  • ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 H-270シリーズ ホーザン

    ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 H-270シリーズ

    ホーザン
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    握りやすい12mmΦの細身のグリップ。持ち運びに便利な耐熱キャップ付
    消費電力(W)15最高温度(℃)400校正証明書点検・検査書
  • 耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様■標準ビット:H-864●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)45最高温度(℃)450アズワン品番61-0483-39-22校正証明書点検・検査書
  • 耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様■標準ビット:H-864●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)45最高温度(℃)450アズワン品番61-0483-38-22校正証明書点検・検査書
  • 耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    機能と価格のバランスがとれたアームルーペ。ワールドワイド仕様のLEDタイプ。照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)。付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付
    仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)35最高温度(℃)440アズワン品番61-0483-33-22校正証明書点検・検査書
  • 耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    長い作動距離に対応した支柱。
    仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●消全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)28最高温度(℃)370アズワン品番61-0483-28-22校正証明書点検・検査書
  • 耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)28最高温度(℃)370アズワン品番61-0483-27-22校正証明書点検・検査書
  • 耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    アース線、クリップ(止め金具)2個 付属
    仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)20最高温度(℃)300アズワン品番61-0483-23-22校正証明書点検・検査書
  • 耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)20最高温度(℃)300アズワン品番61-0483-22-22校正証明書点検・検査書
  • 即熱ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン

    即熱ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    即熱式とキャップ付で作業効率アップ。ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
    仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)19(ブースト時130)最高温度(℃)410アズワン品番61-0482-94-22校正証明書点検・検査書
  • 即熱ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン

    即熱ハンダゴテ 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    即熱式とキャップ付で作業効率アップ。ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
    仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)19(ブースト時130)最高温度(℃)410アズワン品番61-0482-93-22校正証明書点検・検査書