特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,777件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザンESDソフトチップ
RoHS
仕様ESD管理値:1×10^4≦Rp<1×10^12Ω 適合機種P-642-J 材質ポリプロピレン+エラストマー 全長(mm)48 黒+グレー 硬度80(エラストマー部)(ショアA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌日出荷

ホーザンピンセット
品質と価格のバランスのとれたピンセット
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)125 質量(g)15 タイプ先細カーブ型 先端形状先細/先曲
1個
999 税込1,099
当日出荷

RoHS指令に適合した、耐磨耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マット。コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。
厚さ(mm)2 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F-150 リストストラップ ホーザン 動画あり
ホーザンリストストラップ
RoHS
バックルが直接肌に触れず、優しくフィット 抗菌・消臭機能をプラス 肌に触れるのがバンドのみのため、しっかりと装着しても手首に違和感が無く、バックルの跡形が残りません。 金属アレルギーを起こしにくい素材を使用しています。 バンドに織り込んだ消臭繊維が、バンドに染み付く汗のニオイを消し去ります※。 導電素材は菌の増殖を防ぐ効果があり、毎日気持ち良く装着いただけます。(定期的な洗濯で導電性能含め抗菌・消臭機能がさらに長持ちします。) ※ボーケン品質評価機構の消臭性試験で実証。(汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸の臭気減少を確認。) ■1MΩの抵抗入り ■抗菌・消臭効果付き
質量(g)37 径(Φmm)ホック:7 コード長さ(m)実効:1.5 コード全長(m)3 コードあり アズワン品番64-5104-94 RoHS指令(10物質対応)対応 プラグ径(Φmm)4 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

DK-64 第一種電工試験練習用 線セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
質量(kg)5 アズワン品番64-5104-82
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

ホーザンピンセット
RoHS
コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
材質ステンレス(SUS316L) 全長(mm)140 質量(g)17 先端幅(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ホーザンピンセット
RoHS
コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
材質ステンレス(SUS316L) 全長(mm)115 質量(g)17 先端幅(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。 全長150mmのロング強力型ピンセット。 奥まったところの作業に最適。
材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)28 板厚(mm)2.5 先端幅(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1MΩ抵抗が入ったカシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。 1MΩの抵抗入 ※カシメ作業にはプライヤーを使用してください。
仕様RoHS(6物質・10物質)/○ 付属品キャップ1個・アースシール2枚入 寸法(mm×m)1.25~2×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

狭い所にも入りやすい 首下ショートタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0 形状L型 セット内容W-111-1.5、W-111-2、W-111-2.5、W-111-3、W-111-4、W-111-5、W-111-6 材質特殊合金鋼 質量(g)2、3、5、8、16、28、46 寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13 止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 寸法B(mm)81、96、111、127、142、160、180 先端形状ボールポイント 質量(g/セット)117 六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,998 税込4,398
当日出荷

C-142 スタンドバネ入れ ホーザン 動画あり
内向きフックタイプのスタンドバネを交換するときに用いる工具。 左側は外向き、右側は内向きタイプのスタンドに対応。 テコの原理を用いて簡単、素早くバネを装着できます。
全長(mm)180 軸長(mm)100
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

1本(10本)
299 税込329
当日出荷

ホーザン水平器
RoHS
機器の据え付け時の水平チェックに。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×25×15 精度(mm/m)±2.5(=±0.14°以内) 感度(mm/m)0.5(=0.03°) 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。 汚れても簡単に洗浄できます。 フレームはアルミ製で簡単に切断できます。
長さ(mm)1000 毛丈(mm)20 トラスコ品番373-9996 材質ステンレス(ブラシ) 質量(g)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

床面の静電気対策と疲労対策に。 床用ダイヤ形エンボスマット。
厚さ(mm)4 長さ(m)5 幅(m)1 仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品 質量(kg)27 寸法(幅W×長さL)(m)1×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
42,980 税込47,278
当日出荷

星型のキャップボルト用レンチセットです。
寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mm トラスコ品番370-8462 質量(g)150
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

C-15 チェーンルブ ホーザン 動画あり
特に厳しい環境に置かれる自転車用チェーン専用に開発された特殊潤滑剤です。チェーンへの浸透性を高めるため、塗布時はさらさらの状態ですが、約1分で溶剤が揮発し、ローラー内部には耐水性の高い潤滑剤が定着します。特に雨や泥にさらされやすいマウンテンバイクチェーンに最適の潤滑油です。
用途自転車用チェーンの潤滑、防錆
1本(110mL)
999 税込1,099
当日出荷

テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。 テーブル寸法(mm)200×200 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)100 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285 付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド 切断可能高さ(mm)最大75 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
仕様L-50用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

F-29-1をマット等に取り付けるための工具です。 ジャンパホックを穴あけ、カシメそれぞれ1本ずつのポンチを使用して施工します。
セット内容ポンチ、タガネ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
899 税込989
当日出荷

ホーザン除電ブラシ
ホコリとともに静電気を除去 ホコリと共に静電気を除去できるブラシ。
材質アクリル系導電糸(ブラシ) 毛丈(mm)40 アース線の長さ(m)1
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザンピンセット
RoHS
板厚2.5mm。つまむだけでなく、用途に合わせてこじる、引っ張る作業も可能。 サビ・汚れに強いステンレス製です。 十字形状により、指へのフィット感を向上しました。 ローレット付きで、保持力を強化しています。 ねじれを防止するピン機構でさらにひねりやすくなっています。
全長(mm)135 質量(g)35 材質ステンレス (本体:SUS410、ピン部分:SUS304) 板厚(mm)2.5 先端幅(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

目盛り付きのワイドモンキーレンチ 握りやすく力を加えやすい滑り止めグリップ付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザンハンダゴテ
RoHS
握りやすい12mmΦの細身のグリップ 持ち運びに便利な耐熱キャップ付
寸法(mm)195 (コード除く) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15 最高温度(℃)400 電源コード(m)1.5 標準ビットH-272 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンピンセット
RoHS
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス 全長(mm)125 質量(g)29 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 電線のカット部が先端に来ることにより、電線をより分けてのカットも確実にできます。 手元近くでストリップを行うことで、作業性がよく、芯線を傷つけることなく作業できます。
全長(mm)130 質量(g)58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z-222 合格配線チェッカー ホーザン 動画あり
技能試験は独自の練習では、正しく施工できているかの判断が困難です。 このチェッカーは電池を使って電気を流すことで、回路が正しく組まれているか確認が可能。 保護回路付きのため、誤ってショートさせても急放電や発熱を防止します。 候補問題13問の複線図を収録したハンドブック付。
用途技能試験練習の答え合わせに セット内容チェッカー(コンセント用、ランプレセクタプル用、引掛シーリング用、施工省略個所用)、電池ボックス、技能試験対策ハンドブック 電源アルカリ単3電池(R6)×2個付属
1セット(6点)
4,798 税込5,278
当日出荷

静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
材質本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック 全長(mm)128 質量(g)22 先端寸法(mm)0.8 耐熱温度(℃)1200(チップ) 表面抵抗値(Ω)1×1012 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ホーザンESDパーツケース
RoHS
IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5 質量(g)460 付属品F-10-A×1枚 トラスコ品番117-3553 材質PS(カーボン入) 容量(L)1.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185 表面抵抗値(Ω)106以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


ホーザン緩衝ウレタン
RoHS
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
6,298 税込6,928
欠品中

トラスコ品番810-7341 適合品番P-715/732/733/736/737/740/741/743 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷

卓上丸鋸盤 ホーザン 動画あり
刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg)5.8 周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分)15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)
519 税込571
当日出荷

機種・用途に合わせてお選び下さい。 デジタル用。
仕様デジタル用(JIS K(CA) クロメルアルメル) 適合H-762/H-767 JISクラス2(0.75級)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン圧着工具
RoHS
1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付
用途(絶縁閉端子/裸圧着端子用) 全長(mm)222 質量(g)329 適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】CE1 、CE2、CE5 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.77MB)
1個
8,998 税込9,898
欠品中