カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(3)
  • HAKKO(白光)(243)
  • goot(太洋電機産業)(122)
  • エスコ(117)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38)
  • SURE(石崎電機製作所)(35)
  • 中島銅工(25)
  • メトカル(25)
  • コテライザー(17)
  • RS PRO(17)
  • エンジニア(14)
  • CUSTOR(クストー)(8)
  • RELIEF(7)
  • ラプラス(4)
  • 昭立電気工業(4)
  • アズワン(3)
  • TRUSCO(3)
  • オーケー・インターナショナル(3)
  • A.T.FIELD(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「こて先 半田」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット(H-270用) ホーザンビット(H-270用)ホーザン
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種H-270/H-270-230RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
コテ一式 ホーザンコテ一式ホーザン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200消費電力(W)50付属品コテ先HS-132トラスコ品番475-5481質量(g)75電源(V)100電源コード(m)1.5ヒーターHS-130設定温度(℃)500RoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ HS-26用ビット ホーザン温調式ハンダゴテ HS-26用ビットホーザン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様ヒーター分離式RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別BC型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種別K型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別C型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状C型RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別C型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状BC型RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別B型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状B型RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状B型RoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)設定温度(℃)50~450仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品付属品コテ台(コテ先クリーナー)質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16電源コード(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット ホーザン工具セットホーザン
149,800税込164,780
1セット(76点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)7入組点数78容積18L
ハンダゴテ温度計 ホーザンハンダゴテ温度計ホーザン
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。 計測結果をSDカードに保存する記録機能。 計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。 ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。 計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。 これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。 標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃)0~500質量(g)430電源単3電池(R6)×4(付属)センサーH-768分解能1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66電池寿命(時間)約75サンプルレート(回/s)1.25確度±(1%rdg+1dgt)
こて先(H-250用) ホーザンこて先(H-250用)ホーザン(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-250用交換パーツ適合【コテ】H-250トラスコ品番305-9189質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
こて先(H-600用) ホーザンこて先(H-600用)ホーザン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-600用交換パーツ適合ハンダゴテH-600質量(g)12.6トラスコ品番305-9227RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー砥石 ホーザンラバー砥石ホーザン(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。 表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。 コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
用途コテ先の酸化膜研磨除去寸法(mm)50×25.5×20トラスコ品番274-1946材質発泡NBR粒度#320RoHS指令(10物質対応)対応
HS-11用こて先 ホーザンHS-11用こて先ホーザン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
交換部品 耐蝕Eビット ホーザン交換部品 耐蝕Eビットホーザン(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
交換耐蝕Eビット
ポイントタイプBRoHS指令(10物質対応)対応
ハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサ ホーザンハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサホーザン
8,798税込9,678
1個
当日出荷
機種・用途に合わせてお選び下さい。 デジタル用。
仕様デジタル用(JIS K(CA) クロメルアルメル)適合H-762/H-767JISクラス2(0.75級)
ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザンハンダコテ温度計(デジタル)ホーザン
33,980税込37,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
分解能1℃測定確度±(1%rdg+1dgt)室温補正自動補正
H-130用こて先 ホーザンH-130用こて先ホーザン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
H-130用交換こて先
H-110用こて先 ホーザンH-110用こて先ホーザン
729税込802
1個
3日以内出荷
H-110用交換こて先(BC型)
型式BC型質量(g)3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら