「はんだ 無洗浄」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。
静電気対策ボビン使用。
成分Sn60%、Pb40%
比重8.5
固相/液相温度(℃)183/190
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu
比重7.4
固相/液相温度(℃)217/220
RoHS指令(10物質対応)対応
油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。
ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。
コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。
逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。
可燃性
有機溶剤中毒予防規則対象外
用途ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄
付属品エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm)
トラスコ品番370-8551
質量(g)310
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード