Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu
比重7.4
固相/液相温度(℃)217/220
RoHS指令(10物質対応)対応
小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤
ペン容器入りのフラックスリムーバー。
人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。
ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。
汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。
フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。
有機溶剤中毒予防規則非該当
可燃性
無色透明
仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性
付属品ペン先×1本付
色無色透明
容量(mL)15
質量(g)26
外形寸法(mm)Φ19×143
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-5106-71
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
関連キーワード