「エアダスター 350ml」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
完全ノンフロンのエアダスター。
1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。
Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。
メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去
使用ガスHFC134a(100%)
付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード