「カメラ」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ
PCに接続して使用するUSBカメラです。
高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。
本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180
電源(V)DC5(USB)
消費電力(W)0.35
コード長さ(m)1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)
動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)
コネクタ出力:USB 2.0
アズワン品番65-0314-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
赤外線専用の500万画素USBカメラ
USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。
赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量)
消費電力(W)0.35
出力USB 2.0(出力コネクター)
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。
最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)
動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
サイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)
パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
レンズマウントCマウント
検出波長(mm)940~960
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。
パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。
フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。
露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。
本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。
専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。
※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60
電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。
消費電力(W)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず)
有効画素数1920×1080(200万画素)
機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス
記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV
言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
レンズマウントCマウント
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。
仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI
付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付
質量(g)166
消費電力(W)3
電源DC5V(ACアダプター付)
倍率(倍)1~10
有効画素数1920×1080(200万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)
機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離
記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVI
フレームレート最大60fps
取扱説明書(1.73MB)
レンズマウントCマウント
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。11.6型フルHDモニターを搭載し、フルHD画質で観察できます。
電源ONから約5秒で高速起動。準備に時間がかからず、すぐにお使いいただけます。
ワイヤレスマウスによる操作で手ブレがありません。
市販のCマウントレンズが使え、カメラネジ穴、50mmマウントベースの取付で汎用的に使えます。
質量(g)760
消費電力(W)6.6
電源DC12V 1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282(W)×202(H)×62(D)(突起物含まず)
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
温度を「見える化」するUSBカメラ。PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面温度が確認できるUSBカメラです。視野内で最も高い温度と低い温度を基準に全体の温度が色で視覚的に表示されるため、相対的な温度評価や発熱・異常個所の特定に役立ちます。コンパクト設計で設置場所を選ばず、強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定が可能。対象物に合わせてカメラをアームで自在に調整できます。
付属品コンバーションレンズ、USBケーブル、アームスタンド(軸2種付)、ベースプレート
質量(kg)1.5
消費電力(W)0.27
温度測定範囲(℃)-20~+600
有効画素数256×192(約5万画素)(最大)
測定波長(μm)8~14
動作環境Windows 10 以降
リフレッシュレート(Hz)25
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
温度を「見える化」するUSBカメラ(本体のみ)
質量(kg)1.5
消費電力(W)0.27
温度測定範囲(℃)-20~+600
有効画素数256×192(約5万画素)(最大)
測定波長(μm)8~14
動作環境Windows 10 以降
リフレッシュレート(Hz)25
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品金属ベースプレート 長軸300mm
寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)
質量(kg)1.5
ねじ(カメラ)1/4インチネジ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ
Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。
レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。
顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2
レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。
※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。
※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
光学倍率0.21×
質量(g)65
作動距離(mm)17(接写用として使用時)
レンズ構成4群5枚
絞りF/1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントCマウント
視野径(Φmm)23
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
様々な場所への取り付けが可能
カメラやモニターの増設、仮設置に
ボールジョイントで自由にカメラの角度を調整することができます。
クランプは13~40mmΦの支柱に対応。
市販のラックやセル台にも取り付けが可能です。
仕様カメラネジ:1/4" ×20山(JIS B7103)
質量(g)230
耐荷重(kg)2
アズワン品番64-8085-71
クランプ最大口開き(mm)50
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-630/L-803
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)185~83
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(5.55MB)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-870/L-50-2/L-803
倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)250~150
視野132×74~6.9×3.9
取扱説明書(2.64MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(2.64MB)
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-600-6/L-803
倍率(倍)1.7~2.7(0.8~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)325~200
視野310×174~194×109
取扱説明書(2.64MB)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-870/L-50-2/L-803/L-703
倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)250~150
視野132×74~6.9×3.9
取扱説明書(2.64MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-803/L-703
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)185~83
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(5.55MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-630/L-803/L-711/L-711-1
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)165~63
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(5.55MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-803/L-718
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)185~83
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(5.55MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
HDMIカメラに使用できる専用液晶モニターです。
机上で邪魔にならない11.6インチの小型サイズ。
液晶は、視野角が広いIPS方式、発色が良く映像が綺麗に表示されるグレア(光沢)を採用。
本体裏面に取付穴があり、また、卓上スタンド、カメラネジ変換プレート付属で、あらゆる使用シーンに対応します。
質量(g)400(付属品含まず)
電源(V)DC12(ACアダプター付属)
消費電力(W)6.6
方式グレア(光沢)液晶 IPS方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×15.3×180(突起物含まず)
有効画素数1920×1080
コネクタ【入力】HDMI
画面サイズ11.6型ワイド
1個
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(1.35MB)
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-630/L-505
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)185~83
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(5.59MB)
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-600-6/L-505
倍率(倍)1.4~2.7(0.6~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)400~200
視野379×213~194×109
取扱説明書(1.35MB)
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-817/L-521/L-509
倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野6.5×3.7~0.9×0.5
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-600-12/L-521/L-509/L-703
倍率(倍)5.2~11(2.5~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)205~100
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野100×56~45×25
取扱説明書(1.94MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-600-12/L-521/L-509
倍率(倍)5.2~11(2.5~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)205~100
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野100×56~45×25
取扱説明書(1.94MB)
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-630/L-521/L-509/L-703
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)185~83
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(3.57MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-870/L-50-2/L-509/L-503/L-703/L-703-1
倍率(倍)2.3~76(1.1~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)400~150
視野222×125~6.9×3.9
取扱説明書(4.33MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-816/L-521/L-509
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-816/L-521/L-509/L-703
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-521/L-509
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)185~83
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(3.57MB)
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。お手持ちのCマウントカメラ※を接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。顕微鏡作業の観察状況の共有や同時撮影・録画ができます。総合倍率7~45×までを無段階に調整が可能で、オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して更に幅広い倍率や視野が得られます。(倍率:3.5~180×)。クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付
質量(kg)4.3
総合倍率7~45×
作動距離(mm)84(レンズフィルター / リング装着時)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)54~75、左右連動式
接眼レンズWF10×(L-546-10)
対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比 6.4)
視野28.5~4.4mmΦ
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.47MB)
アダプタタイプカメラ:Cマウント(光学倍率0.35×アダプター)カメラの推奨センササイズ 1 / 2.8以下
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-817/L-521/L-509/L-703
倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野6.5×3.7~0.9×0.5
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-630/L-509/L-503/L-703/L-703-1
倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)185~83
視野28×16~5.9×3.3
取扱説明書(5.83MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-873/L-521/L-509
倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)81
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野3.4×1.9~0.4×0.2
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ