77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

L-505 マグネットスタンド ホーザン 動画あり
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品金属ベースプレート 長軸300mm 寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時) 質量(kg)1.5 ねじ(カメラ)1/4インチネジ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ホーザンUSBカメラ
エコ商品
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 コード長さ(m)1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず) 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) コネクタ出力:USB 2.0 アズワン品番65-0314-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

ホーザンモニター
HDMIカメラに使用できる専用液晶モニターです。 机上で邪魔にならない11.6インチの小型サイズ。 液晶は、視野角が広いIPS方式、発色が良く映像が綺麗に表示されるグレア(光沢)を採用。 本体裏面に取付穴があり、また、卓上スタンド、カメラネジ変換プレート付属で、あらゆる使用シーンに対応します。
質量(g)400(付属品含まず) 電源(V)DC12(ACアダプター付属) 消費電力(W)6.6 方式グレア(光沢)液晶 IPS方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×15.3×180(突起物含まず) 有効画素数1920×1080 コネクタ【入力】HDMI 画面サイズ11.6型ワイド
1個
66,980 税込73,678
当日出荷

大きなワークに最適な大型ロングストレートアーム。 L-600やL-870などの作動距離の長いレンズやL-802などの視野の広いレンズを使用する際に最適です。 ホルダーアームは角度固定ノブで自由に角度を調整することができます。 先端のカメラネジに直接カメラを取り付けての使用や、L-509やL-804のホルダーを取り付けての使用も可能です。
長さ(mm)(支柱)500 質量(kg)2.5 径(Φmm)(支柱、アーム、ホルダーアーム)20 支柱径(Φmm)20 レンチ(六角)6mm×1本付 アズワン品番64-5105-21
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

L-836 USBカメラ ホーザン 動画あり
ホーザンUSBカメラ
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200 種類カメラ本体 消費電力(W)0.35 電源DC5V(USB) コード長さ(m)1.8 センサータイプ1/2.5型 有効画素数最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタUSB 2.0(出力) 撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5105-27 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)最大30 レンズマウントCマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。11.6型フルHDモニターを搭載し、フルHD画質で観察できます。 電源ONから約5秒で高速起動。準備に時間がかからず、すぐにお使いいただけます。 ワイヤレスマウスによる操作で手ブレがありません。 市販のCマウントレンズが使え、カメラネジ穴、50mmマウントベースの取付で汎用的に使えます。
質量(g)760 消費電力(W)6.6 電源DC12V 1A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282(W)×202(H)×62(D)(突起物含まず) 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-803 倍率2.2~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)325~200 視野314×236~195×146mm 取扱説明書(2.43MB)
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

高性能USBカメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ コンパクトサイズのベース 堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率(倍)205~1700 視野3.5×2.6~0.4×0.3mm ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 画素数500万画素
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能USBカメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ 大きい観察対象に最適 堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率(倍)205~1700 視野3.5×2.6~0.4×0.3mm ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 画素数500万画素
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450 倍率2.6~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)280~200 視野271×203~195×146mm 取扱説明書(2.5MB)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-505 倍率1.8~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)400~200 視野387×290~195×146mm 取扱説明書(1.92MB)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、スタンダードベース 倍率205~1700 作動距離(mm)81 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.5MB)
1個
238,800 税込262,680
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ワイドベース 倍率205~1700 作動距離(mm)81 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.21MB)
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
タイプライセンスキー付 倍率5.2~100倍 作動距離(mm)250~150(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 視野135×101~6.9×5.2mm 画素数500万画素 取扱説明書(0.17MB)
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-600-6/L-509/L-503 倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)535~200 視野516×387~195×146mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.21MB)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、スタンダードベース 倍率35~250 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.5MB)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ワイド・ロングベース 倍率3.6~100 作動距離(mm)350~150 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)196×147~6.9×5.2 取扱説明書(0.46MB)
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450 倍率2.6~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)280~200 視野271×203~195×146mm 取扱説明書(2.5MB)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、ワイドベース 倍率35~250 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.21MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、スタンダードベース 倍率205~1700 作動距離(mm)66 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.5MB)
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(面発光照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525/L-718 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450 倍率2.9~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)250~200 視野243×182~195×146mm 取扱説明書(2.5MB)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
タイプスポット照明・ライセンスキー付 倍率5.2~100倍 作動距離(mm)250~150(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 視野135×101~6.9×5.2mm 画素数500万画素 取扱説明書(0.17MB)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ワイドベース 倍率205~1700 作動距離(mm)66 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.21MB)
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。
倍率3.6~100 作動距離(mm)350~150 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)196×147~6.9×5.2 取扱説明書(0.46MB)
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、スタンダードベース 倍率35~250 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.5MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、ワイドベース 倍率35~250 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.21MB)
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率2.2~14 作動距離(mm)655~100 有効視野(mm)313×235~48×36 取扱説明書(0.18MB)
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)535~200 視野516×387~195×146mm 取扱説明書(2.21MB)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ 倍率3.1~100 作動距離(mm)400~150 有効視野(mm)227×170~6.9×5.2 取扱説明書(0.18MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率6.7~23 作動距離(mm)665~250 有効視野(mm)105×79~30×22 取扱説明書(0.18MB)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率24~115 作動距離(mm)185~83 有効視野(mm)29×21~6.2×4.6 取扱説明書(0.18MB)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率12/24/59/115/155 作動距離(mm)330/175/85/55/45 有効視野(mm)56×42~4.6×3.4 取扱説明書(0.21MB)
1個
168,800 税込185,680
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ 倍率3.1~100 作動距離(mm)400~150 有効視野(mm)227×170~6.9×5.2 取扱説明書(0.18MB)
1個
238,800 税込262,680
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率2.2~14 作動距離(mm)655~100 有効視野(mm)313×235~48×36 取扱説明書(0.18MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ) 倍率205~1700 作動距離(mm)81 有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.19MB)
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ) 倍率105~755 作動距離(mm)105 有効視野(mm)6.8×5.1~0.9×0.7 取扱説明書(0.19MB)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト タイプUSBカメラ付(500万画素)、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)18~120 作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ 画素数500万画素 取扱説明書(0.23MB)
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率6.7~23 作動距離(mm)665~250 有効視野(mm)105×79~30×22 取扱説明書(0.18MB)
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷