334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーカッター ホーザン 動画あり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F型コネクター用。様々なメーカーのF型コネクターに対応。 防水型・非防水型、中心コンタクトピン対応。 先端部にプライヤー機能付。 ツマミ圧着型のツメ付きスリーブの作業時に。 プライヤー使用時には成形確認機構が働かず、作業の邪魔にならない設計。
全長(mm)228 質量(g)320 寸法(Φmm)中心コンタクト:2.0/2.3/2.6 適合サイズスリーブ:5C/7C用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

到達真空度約50kPa、素早い立ち上がり。セルフクリーニング機構採用。 出張修理などに便利な手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器。 US-140の吸引レバーは3段調整可。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦ レンズ倍率0.5× レンズマウントCマウント
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ホーザンフルHDカメラ
RoHS
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。 パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。 フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。 露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。 本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。 専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。 ※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60 電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。 消費電力(W)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず) 有効画素数1920×1080(200万画素) 機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV 言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体) RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps レンズマウントCマウント
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

ホーザン工具セット
3Dプリンターユーザー向け工具セット 3Dプリンターでの造形時に必要な基本工具が揃うセットです。 サポート材の除去から仕上げ作業、メンテナンスまで可能な工具が入っています。
入組点数13 セット内容(セット内容 13点)ソルダーエイド(フック・リーマー)/ソルダーエイド(ナイフ・スクレーパー)/ソルダーエイド(ブラシ・フォーク):H-740/ガス器具用掃除針セット:HG-4/ニッパー:N-23/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:PP-104/スクレーパー/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10/タイプブラシ:SB-21/作業手袋 質量(kg)0.4
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

ホーザンレンズ
RoHS
Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。 レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。 顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2 レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。 ※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。 ※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
光学倍率0.21× 質量(g)65 作動距離(mm)17(接写用として使用時) レンズ構成4群5枚 絞りF/1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント 視野径(Φmm)23
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。 仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI 付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付 質量(g)166 消費電力(W)3 電源DC5V(ACアダプター付) 倍率(倍)1~10 有効画素数1920×1080(200万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず) 機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離 記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB) 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVI フレームレート最大60fps 取扱説明書(1.73MB) レンズマウントCマウント
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(5.44MB)
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-509/L-503/L-711/L-711-1 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)90 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)81 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(5.15MB)
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-630/L-803 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.55MB)
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。高さもある大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-518/L-718 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(6.35MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-521/L-509/L-711/L-711-1 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)66 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(3.18MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-873/L-509/L-525/L-523 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)81 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(6.37MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。場所を選ばない手軽なアーム(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-505/L-718 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.59MB)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-870/L-50-2/L-509/L-503 倍率(倍)2.3~76(1.1~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)400~150 視野222×125~6.9×3.9 取扱説明書(4.33MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-600-6/L-505 倍率(倍)1.4~2.7(0.6~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)400~200 視野379×213~194×109 取扱説明書(1.35MB)
1個
97,980 税込107,778
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容8点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-521/L-509/L-711/L-711-1 倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)155/73/55/45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野28×16~4.6×2.6 取扱説明書(3.11MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-630/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.83MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-509/L-503/L-711/L-711-1 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)66 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(5.15MB)
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-817/L-521/L-509 倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(3.18MB)
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-870/L-50-2/L-803/L-703 倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)250~150 視野132×74~6.9×3.9 取扱説明書(2.64MB)
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-815/L-521/L-509/L-716 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)57 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(3.18MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-873/L-521/L-509 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)81 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(3.18MB)
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-509/L-503/L-711/L-711-1 倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)45 視野5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-503/L-711/L-711-1 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)90 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(5.15MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
取扱説明書(4.33MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(1.35MB)
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)55 視野5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-600-12/L-521/L-509/L-703 倍率(倍)5.2~11(2.5~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)205~100 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野100×56~45×25 取扱説明書(1.94MB)
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-876/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)55 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(6.37MB)
1個
228,800 税込251,680
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-876/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1 倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)45 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(6.37MB)
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-870/L-50-2/L-803 倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)250~150 視野132×74~6.9×3.9 取扱説明書(2.64MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-817/L-509/L-525/L-523/L-718 倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(6.37MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(6.37MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-600-12/L-521/L-509 倍率(倍)5.2~11(2.5~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)205~100 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野100×56~45×25 取扱説明書(1.94MB)
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-876/L-521/L-509/L-703 倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)55 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(3.18MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-803/L-718 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.55MB)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷