高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-525/L-424/L-718
倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡)
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡)
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-24
フレームレート最大30fps
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-525/L-523/L-718
倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡)
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)80(カメラ)/80(顕微鏡)
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡)
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-12
フレームレート最大30fps
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード