「メイジテクノ 実体顕微鏡」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
固定倍率式実体顕微鏡。
電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。
長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。
静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。
総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍
付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属
トラスコ品番433-9983
質量(kg)3.8
作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)
接眼レンズWF10×(L-546-10)
対物レンズ1/2
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
関連キーワード