246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容6点)L-851/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率1.0~2.7倍(0.5~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)545~200 視野510×287~194×109mm 取扱説明書(2.97MB)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-870/L-50-2/L-803/L-703 倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)250~150 視野132×74~6.9×3.9 取扱説明書(2.64MB)
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-630/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.83MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
取扱説明書(4.33MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)81 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(5.15MB)
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)55 視野5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-630/L-505 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.59MB)
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-630/L-803 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.55MB)
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-870/L-50-2/L-803 倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)250~150 視野132×74~6.9×3.9 取扱説明書(2.64MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率5.0~17(2.4~8.5) 作動距離(mm)670~250 有効視野(mm)104×58~29×16 取扱説明書(0.16MB)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-851/L-630/L-803 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-04 フレームレート最大60fps
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(1.35MB)
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率9.0/18/45/89/115(4.4/9.0/22/43/57) 作動距離(mm)330/175/85/55/45 有効視野(mm)58×33~4.6×2.6 取扱説明書(0.21MB)
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ) 倍率53~380(26~185) 作動距離(mm)105 有効視野(mm)9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(0.2MB)
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-870/L-50-2/L-509/L-503 倍率(倍)2.3~76(1.1~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)400~150 視野222×125~6.9×3.9 取扱説明書(4.33MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-600-6/L-505 倍率(倍)1.4~2.7(0.6~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)400~200 視野379×213~194×109 取扱説明書(1.35MB)
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)1.0~2.7(0.5~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)545~200 視野510×287~194×109 取扱説明書(4.33MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率1.7~11(0.8~5.3) 作動距離(mm)660~100 有効視野(mm)309×173~45×25 取扱説明書(0.16MB)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ) 倍率95~570(46~275) 作動距離(mm)55 有効視野(mm)5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(0.2MB)
1個
329,800 税込362,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ) 倍率80~570(39~275) 作動距離(mm)105 有効視野(mm)6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(0.2MB)
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアームHDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-851/L-600-6/L-505 倍率1.4~2.7倍(0.6~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)400~200 視野379×213~194×109mm 取扱説明書(0.91MB)
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-870/L-50-2/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)2.3~76(1.1~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)400~150 視野222×125~6.9×3.9 取扱説明書(4.33MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-803/L-703 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.55MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(5.15MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-817/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 視野6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
229,800 税込252,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。場所を選ばない手軽なアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-505/L-703 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.59MB)
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-876/L-509/L-503 倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)55 視野5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503 倍率(倍)9.0~115(4.4~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)330/175/85/55/45 視野58×33~4.6×2.6 取扱説明書(5.2MB)
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアームHDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-851/L-600-6/L-509/L-503 倍率1.0~2.7倍(0.5~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)545~200 視野510×287~194×109mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.97MB)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容8点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)9.0~115(4.4~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)330/175/85/55/45 視野58×33~4.6×2.6 取扱説明書(5.2MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-851/L-630/L-803 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-03 フレームレート最大60fps
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(2.64MB)
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-815/L-509/L-503 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ) 倍率2.7~76(1.3~37) 作動距離(mm)350~150 有効視野(mm)191×107~6.9×3.9 取扱説明書(0.66MB)
1個
248,800 税込273,680
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率18~88(8.8~43) 作動距離(mm)185~83 有効視野(mm)28×16~5.9×3.3 取扱説明書(0.18MB)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアームHDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-851/L-600-6/L-803 倍率1.7~2.7倍(0.8~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)320~200 視野305×171~194×109mm 取扱説明書(0.85MB)
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ) 倍率155~1300 作動距離(mm)81 有効視野(mm)3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(0.2MB)
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-851/L-630/L-509/L-525/L-523 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8085-99 フレームレート最大60fps
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-600-6/L-803 倍率(倍)1.7~2.7(0.8~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)325~200 視野310×174~194×109 取扱説明書(2.64MB)
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷