5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFストリッパー P-957、ネジプライヤーを入組した電設工具セット。 ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数40 セット内容(セット内容 40点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/LED検電ドライバー:D-745/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/VVFストリッパー:P-958/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-250/コンベックスルール:Z-341/LEDポケットライト/カッターナイフ(大)/片手ハンマー/作業手袋 質量(kg)7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206 容積16L
1セット(40点組)
51,980 税込57,178
当日出荷

ホーザン工具一式
用途OA機器、簡単な構造の機器の修理・メンテナンスに。 入組点数36 トラスコ品番810-7662 セット内容(セット内容 36点)精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-300/マイナスドライバー(-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ:K-162/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/ブロー:Z-267/カッターナイフ/タイプブラシ:SB-21 質量(kg)1.3
1セット(36点組)
24,980 税込27,478
当日出荷

ホーザン工具セット
入組点数31 質量(kg)4.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)386×163×179 容積6.5L
1セット(31点組)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン工具セット
キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。 機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。 収納スペースに余裕を持たせました。 工具以外の持ち物もまとめて収納できます。 工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。 仕様100V セット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入 内容積(L)21 入組点数37
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。 機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。 収納スペースに余裕を持たせました。 工具以外の持ち物もまとめて収納できます。 工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。 仕様230V セット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270-230/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入 タイプ海外向け製品 内容積(L)21 入組点数37
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷