176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DK-200 合格マルチツール ホーザン 動画あり
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm)35×92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72) 設定温度(℃)50~450 仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 付属品コテ台(コテ先クリーナー) 質量(kg)1.8 外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16 電源コード(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター 倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット 倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター 倍率7~90× 作動距離(mm)140/74 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無 倍率10/20× 作動距離(mm)84 取扱説明書(0.18MB) 視野径(Φmm)20/10
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 14~94 作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無 倍率10/20× 作動距離(mm)84 取扱説明書(0.18MB) 視野径(Φmm)20/10
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120 作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無 倍率10/20× 作動距離(mm)74 取扱説明書(0.18MB) 視野径(Φmm)20/10
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84 視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm 取扱説明書(0.29MB)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84 視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm 取扱説明書(0.27MB)
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84 視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm 取扱説明書(0.27MB)
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ) 倍率1.1~37 作動距離(mm)400~150 有効視野(mm)220×124~6.8×3.8 取扱説明書(0.18MB)
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率2.2~14 作動距離(mm)655~100 有効視野(mm)313×235~48×36 取扱説明書(0.18MB)
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率0.8~5.3 作動距離(mm)645~100 有効視野(mm)300×168~48×27 取扱説明書(0.18MB)
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率5.0~17(2.4~8.5) 作動距離(mm)670~250 有効視野(mm)104×58~29×16 取扱説明書(0.16MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率1.7~11(0.8~5.3) 作動距離(mm)660~100 有効視野(mm)309×173~45×25 取扱説明書(0.16MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率7.6~18 作動距離(mm)465~250 有効視野(mm)73×55~30×22 取扱説明書(0.42MB)
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ 倍率3.1~100 作動距離(mm)400~150 有効視野(mm)227×170~6.9×5.2 取扱説明書(0.18MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率2.5~11 作動距離(mm)455~100 有効視野(mm)220×165~48×36 取扱説明書(0.42MB)
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ) 倍率2.8~79 作動距離(mm)350~150 有効視野(mm)196×147~7.1×5.3 取扱説明書(0.42MB)
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率18~88(8.8~43) 作動距離(mm)185~83 有効視野(mm)28×16~5.9×3.3 取扱説明書(0.18MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率19~92 作動距離(mm)185~83 有効視野(mm)28×21~6.1×4.5 取扱説明書(0.53MB)
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84 視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm 取扱説明書(0.27MB)
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率8.8~43 作動距離(mm)185~83 有効視野(mm)29×16~5.9×3.3 取扱説明書(0.18MB)
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率4.4/9.0/22/43/57 作動距離(mm)330/175/85/55/45 有効視野(mm)58×33~4.4×2.5 取扱説明書(0.2MB)
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ) 倍率76~635 作動距離(mm)81 有効視野(mm)3.3×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(0.19MB)
1個
359,800 税込395,780
7日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ) 倍率26~185 作動距離(mm)105 有効視野(mm)9.6×5.4~1.4×0.7 取扱説明書(0.19MB)
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率9.0/18/45/89/115(4.4/9.0/22/43/57) 作動距離(mm)330/175/85/55/45 有効視野(mm)58×33~4.6×2.6 取扱説明書(0.21MB)
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ) 倍率53~380(26~185) 作動距離(mm)105 有効視野(mm)9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(0.2MB)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ) 倍率2.8~79 作動距離(mm)350~150 有効視野(mm)196×147~7.1×5.3 取扱説明書(0.42MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ) 倍率55~395 作動距離(mm)105 有効視野(mm)10×7.6~1.4×1.0 取扱説明書(0.2MB)
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率2.4~8.5 作動距離(mm)655~250 有効視野(mm)103×58~30×17 取扱説明書(0.18MB)
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ) 倍率2.7~76 作動距離(mm)350~150 有効視野(mm)191×107~6.9×3.9 取扱説明書(0.66MB)
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率6.7~23 作動距離(mm)665~250 有効視野(mm)105×79~30×22 取扱説明書(0.18MB)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ) 倍率1.1~37 作動距離(mm)400~150 有効視野(mm)220×124~6.8×3.8 取扱説明書(0.18MB)
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率5.0~17(2.4~8.5) 作動距離(mm)670~250 有効視野(mm)104×58~29×16 取扱説明書(0.16MB)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率12/24/59/115/155 作動距離(mm)330/175/85/55/45 有効視野(mm)56×42~4.6×3.4 取扱説明書(0.21MB)
1個
168,800 税込185,680
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ 倍率3.1~100 作動距離(mm)400~150 有効視野(mm)227×170~6.9×5.2 取扱説明書(0.18MB)
1個
238,800 税込262,680
7日以内出荷