精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス
質量(g)17
寸法D(mm)10
寸法C(mm)10
チップ色黒
耐熱温度(℃)315(チップ)
材質(チップ)PEEK
つまみ荷重(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
関連キーワード