基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に
ビット交換で、穴あけ、バリ取り、
切削加工、サビ落としにも
最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。
より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。
スピードコントロール機能付。
回転数は無段階に調整できます。
1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。
別売のビットで多彩に広がる加工用途。
仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属
トラスコ品番768-0929
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100
グリップ径(Φmm)18(最小部)
定格時間(分)15
標準ビットK-109-10
チャック径(Φmm)2.35
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
ホイールの仮組み作業効率を向上。マイナス刃先のピンで、仮組み時のニップル締め込み位置を一定に。仮止め位置はピンの長さをヤスリで軽く削ることで調整可能。刃先を保護しているシリコーンチューブでニップルを保持できるため、深めのリムへのニップル取り付けを助けます。任意のドライバーに取り付け可能。
適合機種D-700/D-700-1
軸径(Φmm)6
全長(mm)110(ピン含む)
質量(g)22
取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.17MB)
適合ニップル#12/13/14/15
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード