ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-600用交換パーツ
適合ハンダゴテH-600
質量(g)12.6
トラスコ品番305-9227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
H-130用交換こて先
ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-250用交換パーツ
適合【コテ】H-250
トラスコ品番305-9189
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)
設定温度(℃)50~450
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)1.8
外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200
消費電力(W)50
付属品コテ先HS-132
トラスコ品番475-5481
質量(g)75
電源(V)100
電源コード(m)1.5
ヒーターHS-130
設定温度(℃)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
仕様ヒーター分離式
RoHS指令(10物質対応)対応
H-110用交換こて先(BC型)
型式BC型
質量(g)3
ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。
計測結果をSDカードに保存する記録機能。
計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。
ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。
計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。
これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。
標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃)0~500
質量(g)430
電源単3電池(R6)×4(付属)
センサーH-768
分解能1℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66
電池寿命(時間)約75
サンプルレート(回/s)1.25
確度±(1%rdg+1dgt)
適合機種HS-51
先端形状B型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種HS-51
先端形状B型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別D型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種HS-51
先端形状C型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
交換耐蝕Eビット
ポイントタイプB
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種HS-51
先端形状BC型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別K型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
種別C型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別D型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
種別D型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別C型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種H-270/H-270-230
RoHS指令(10物質対応)対応
種別BC型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別B型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。
表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。
コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
用途コテ先の酸化膜研磨除去
寸法(mm)50×25.5×20
トラスコ品番274-1946
材質発泡NBR
粒度#320
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
機種・用途に合わせてお選び下さい。
デジタル用。
仕様デジタル用(JIS K(CA) クロメルアルメル)
適合H-762/H-767
JISクラス2(0.75級)
分解能1℃
測定確度±(1%rdg+1dgt)
室温補正自動補正
関連キーワード