「半田ごて ホーザン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。
耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
全長(mm)205(コード含まず)
消費電力(W)19(ブースト時130)
質量(g)160(コード含まず)
最高温度(℃)410
電源コード(m)1.5
ヒータータイプセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時)
標準ビットH-602
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
用途はんだ付け作業
電源コード(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200
消費電力(W)50
付属品コテ先HS-132
トラスコ品番475-5481
質量(g)75
電源(V)100
電源コード(m)1.5
ヒーターHS-130
設定温度(℃)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)
設定温度(℃)50~450
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)1.8
外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付き
全長(mm)212
消費電力(W)35
セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)
質量(g)55
最高温度(℃)440
電源コード(m)1.5
仕様ヒーター分離式
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダーを2個取り付けても使用できます。
ホルダーの角度は固定で調節できません。
質量(g)470
トラスコ品番120-4203
外形寸法(mm)100(W)×最大134(H)×110(D)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
握りやすい12mmΦの細身のグリップ
持ち運びに便利な耐熱キャップ付
寸法(mm)195 (コード除く)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15
最高温度(℃)400
電源コード(m)1.5
標準ビットH-272
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。
グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。
新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。
3点ホールドで握りやすいグリップ形状。
種類が豊富な15種類のビット。
消費電力(W)50
設定温度(℃)200~500
全長(mm)200(コード含まず)
質量(g)75(コード含まず)
タイプ230V 海外仕様
定格電圧(V)230(50/60Hz)
標準ビットHS-132
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
密集基板のチップパーツもツカミ取り!
ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。
ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。
まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。
リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。
世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。
約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。
熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。
ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。
ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。
負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。
秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。
電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応
付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)
質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)
消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8
コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1
ヒーターセラミックヒーター
温度制御定電力制御
設定温度(℃)210~600
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20
ヒータータイプセラミックヒーター
最大ツカミ幅(mm)10
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。
計測結果をSDカードに保存する記録機能。
計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。
ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。
計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。
これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。
標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃)0~500
質量(g)430
電源単3電池(R6)×4(付属)
センサーH-768
分解能1℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66
電池寿命(時間)約75
サンプルレート(回/s)1.25
確度±(1%rdg+1dgt)
交換耐蝕Eビット
ポイントタイプB
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒーター分離式
トラスコ品番475-5324
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
即熱式とキャップ付で作業効率アップ。ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m
消費電力(W)19(ブースト時130)
最高温度(℃)410
アズワン品番61-0482-93-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
握りやすい12mmΦの細身のグリップ。持ち運びに便利な耐熱キャップ付
消費電力(W)15
最高温度(℃)400
校正証明書点検・検査書
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ。ワールドワイド仕様のLEDタイプ。照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)。付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m
消費電力(W)35
最高温度(℃)440
アズワン品番61-0483-33-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m
消費電力(W)28
最高温度(℃)370
アズワン品番61-0483-27-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m
消費電力(W)20
最高温度(℃)300
アズワン品番61-0483-22-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
仕様■標準ビット:H-864●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m
消費電力(W)45
最高温度(℃)450
アズワン品番61-0483-38-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
即熱式とキャップ付で作業効率アップ。ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5m
タイプ230V 海外仕様
消費電力(W)19(ブースト時130)
最高温度(℃)410
アズワン品番61-0482-94-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
アース線、クリップ(止め金具)2個 付属
仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5m
タイプ230V 海外仕様
消費電力(W)20
最高温度(℃)300
アズワン品番61-0483-23-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
長い作動距離に対応した支柱。
仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●消全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5m
タイプ230V 海外仕様
消費電力(W)28
最高温度(℃)370
アズワン品番61-0483-28-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
仕様■標準ビット:H-864●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5m
タイプ230V 海外仕様
消費電力(W)45
最高温度(℃)450
アズワン品番61-0483-39-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
鉛フリーハンダ対応の吸取線
熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。
基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5
仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス
寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥369
税込¥406
当日出荷
材質アルミ
全長(mm)70
最大開口(mm)6
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種HS-51
先端形状B型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。
表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。
コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
用途コテ先の酸化膜研磨除去
寸法(mm)50×25.5×20
トラスコ品番274-1946
材質発泡NBR
粒度#320
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
適合機種HS-51
先端形状B型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別B型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別C型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種HS-51
先端形状C型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別D型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種HS-51
先端形状BC型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
H-130用交換こて先
関連キーワード
1
2
3
次へ