5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。 ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。 コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。 逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。 可燃性 有機溶剤中毒予防規則対象外
用途ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄 付属品エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm) トラスコ品番370-8551 質量(g)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
トラスコ品番359-9469 無色透明 質量(g)360 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。
用途プリント基板上のフラックス洗浄に。 仕様有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリス汚れやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れ、油脂と泥、ホコリなどが合わさった複合的な汚れにも効果的です。ゴム、樹脂を侵さず、乾燥後に固形分を残しません。Z-294約52本分相当の大容量缶です。
用途コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄。 トラスコ品番470-4924 質量(kg)12.8 透明 容量(L)16 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

Z-293-P フラックスリムーバー ホーザン 動画あり
小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤 ペン容器入りのフラックスリムーバー。 人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。 汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。 フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。 有機溶剤中毒予防規則非該当 可燃性 無色透明
仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性 付属品ペン先×1本付 無色透明 容量(mL)15 質量(g)26 外形寸法(mm)Φ19×143 危険等級 アズワン品番64-5106-71 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
729 税込802
当日出荷