「履物」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コードレスで設置場所を選ばない
必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能
RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。
測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)
高さ(mm)835/885/935(3段階)
電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付
表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400
電池寿命5000回以上
確度±10%
印加電圧(V)10
アズワン品番64-5105-02
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。
校正証明書付です
質量(g)212(電池含まず)
電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付
表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)
電池寿命5000回以上
確度±10%
印加電圧(V)10
校正証明書有
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。
質量(g)212(電池含まず)
電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付
表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)
電池寿命5000回以上
確度±10%
印加電圧(V)10
アズワン品番64-8896-95
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
コードレスで設置場所を選ばない
必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能
RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。
測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
付属品商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。
質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)
高さ(mm)835/885/935(3段階)
電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付
表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400
電池寿命5000回以上
確度±10%
印加電圧(V)10
校正証明書一般校正
1個
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
F-110、F-110-5と組み合わせることで静電気対策用履物の抵抗値測定が可能。
用途履物用
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×37×350
質量(g)110
コード長さ(m)2
アズワン品番64-5104-89
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
F-110でのリストストラップや履物の抵抗値測定に使用する人体用電極。
用途人体用
寸法(Φ×mm)25×150
コード長さ(mm)500
アズワン品番64-5104-90
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
F-110の本体。測定物によっては別売電極が必要です。判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)
【閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】
【閾値固定2(履物):PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】
【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×68×236(突起部含まず)
確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
質量(g)715
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
付属品接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、SDカード、ACアダプター(充電用)
連続使用時間(分)約90
印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)
アズワン品番64-5104-85
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。
※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。
※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)
【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】
【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】
【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200
確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
質量(kg)6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)]
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース
連続使用時間(分)約90
印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)
寸法(Φ×mm)電極:79×110(導電パット部63.5Φ)
アズワン品番64-5104-84
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。
測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで
幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や
規格値など用途に合わせてご使用いただけます。
直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を
付加できます。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。
2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)
ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、
5秒後に自動OFFします。
用途静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に
仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)
付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付
質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))
測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下
外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
連続使用時間約90分
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)
印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
1個
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
F-110の本体のみ
仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)
付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付、商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。
質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))
測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下
外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
連続使用時間約90分
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)
印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
校正証明書一般校正
1個
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
関連キーワード