アースラインマーカーホーザン3日以内出荷
静電気放電を可視化する機器。
電源レスで数年間、静電気放電の痕跡を記録。
アース配線中に設置することで、静電気がアース配線を通過したことを表示します。
静電気の発生しやすい作業や工程を「目視」で確認できます。
静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。
表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します(表示を戻すにはF-245が必要です)。
取扱説明書はこちら
質量(g)20電圧(V)(静電気反応)1000以上外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×105×9抵抗(内部)1MΩ未満リード線長さ(mm)100リード線太さ(mm2)1.25