「拡大鏡 ライト付き スタンド」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。
倍率(倍)1.75
レンズサイズ(mm)170
トラスコ品番474-0017
質量(kg)2.6
電源(V)DC12(ACアダプター付)
消費電力(W)6.1
クランプ幅(mm)2~65
アーム長さ(mm)855
光源白色PowerLED×56個
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード