カテゴリ

  • 作業工具(5)
    • 配管用パンチャ(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(50)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(13)
  • エンジニア(9)
  • ミスターマイスター(1)
  • イチネンTASCO(49)
  • KTC(13)
  • 千吉(13)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • Strong Tool(3)
  • YSK(山脇産業)(47)
  • 三ツ星ベルト(729)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(633)
  • Igus(イグス)(551)
  • RS PRO(507)
  • 扶桑精機(354)
  • エスコ(294)
  • Loc-Line(ロックライン)(266)
  • ダイヤトレンド(245)
  • KHK(小原歯車工業)(235)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「曲げ」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金折り曲げ機 ホーザン板金折り曲げ機ホーザン(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
VVFストリッパー ホーザンVVFストリッパーホーザン(45件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様
合格のの字曲げツール ホーザン合格のの字曲げツールホーザン
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
1.6mmΦの芯線への「のの字曲げ」を、素早くキレイに作ることができます。のの字曲げ加工後の施工作業にも役立つプラスドライバー付き。短いドライバー軸を採用していますので、固定用のネジを指先で保持しながら、ランプレセプタクルや露出型コンセントへの接続作業を行うことができます。
入数1個取扱説明書(1.12MB)
アースターミナル ホーザンアースターミナルホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アース線を最大8本集約できるアース端子台。 静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。 EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。 フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。 アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
付属品取付用ビス2本質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子4口(ネジ径M4)
ミニチュア丸ペンチ ホーザンミニチュア丸ペンチホーザン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
つかみ部が丸いので対象物を傷つけず、 綺麗な丸曲げ加工ができます。つかみ部サイズ:先端1.2mmφ 根元5mmφバネ付
呼び寸法(mm)115トラスコ品番274-1571材質SCrv全長(mm)115質量(g)58硬度HRC(刃部)42~50RoHS指令(10物質対応)対応
ソルダーエイド ホーザンソルダーエイドホーザン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブラシ:ハンダくずやゴミ除去など、清掃用に。 フォーク:CRのリード曲げやリードつかみに用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ角度ゲージ ホーザン曲げ角度ゲージホーザン
549税込604
1個
3日以内出荷
指針とゲージにより曲げ角度がわかります。
仕様K-130用
曲げ板特集