カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • コンベックス(1)
    • 温度計・温湿度計(1)
    • テスタ(マルチメータ)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
    • こて先温度計(2)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(192)
  • BBKテクノロジーズ(5)
  • HAKKO(白光)(10)
  • VIBRA(新光電子)(197)
  • A&D(196)
  • シチズン(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,183)
  • アズワン(572)
  • 右下精器製造(8)
  • SK(新潟精機)(396)
  • ガステック(355)
  • シンワ測定(325)
  • 北川式/光明理化(244)
  • KANON(中村製作所)(241)
  • testo(テストー)(226)
  • オーハウス(224)
  • HIOKI(日置電機)(212)
  • 佐藤計量器製作所(184)
校正証明書
  • 付き(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「校正証明書」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメーター JCSS校正 DT-119シリーズ ホーザンデジタルマルチメーター JCSS校正 DT-119シリーズホーザン
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷から45日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。多機能なデジタルマルチメーター直感的に値が確認できるバーグラフ付。立てかけて使用可能なスタンド付き。視認性に優れた導通チェック用LED搭載。
校正証明書JCSS校正
電極(表面抵抗測定用・校正証明書付) ホーザン電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)ホーザン
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
フィルム、シート材などの表面抵抗測定用 体積抵抗の測定にも対応 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。 フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。 別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)(※校正証明書付商品です。) ご購入者名入りの校正証明書を作成します。(※会員登録内容と異なる名称での発行をご希望の場合は、必ず備考欄にご記載ください。) 校正証明書の発行は約10日を頂戴しております。(※常用標準器の校正状況によってさらに時間がかかる場合があります。)
寸法(Φ×mm)79×153適合機種F-109/F-110/F-207質量(kg)2.5抵抗値(Ω)10^3以下校正証明書一般校正
履物チェッカー ホーザン履物チェッカーホーザン
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。 校正証明書付です
質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書
履物チェッカー校正証明書付 ホーザン履物チェッカー校正証明書付ホーザン
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
付属品商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書一般校正
表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン表面抵抗計(校正証明書付)ホーザン
199,800税込219,780
1個
11日以内出荷
F-110の本体のみ
仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付、商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)連続使用時間約90分外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))校正証明書一般校正
デジタル温度計(校正証明書付き) ホーザンデジタル温度計(校正証明書付き)ホーザン
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~80(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×168×40分解能(℃)0.1/1(切り替え)サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命(連続時間)約125校正証明書一般校正
デジタルマルチメータ(校正証明書付き) ホーザンデジタルマルチメータ(校正証明書付き)ホーザン
24,980税込27,478
1台
22日以内出荷
多機能なデジタルマルチメータ。 直感的に値が確認できるバーグラフ付。 立てかけて使用可能なスタンド付き。 視認性に優れた導通チェック用LED搭載。
付属品DT-113-1/キャリングケース(DT-510Z)外形寸法70(W)×32.5(H)×157.5電池寿命(時間)約400最大表示6000カウントオートパワーオフ16分RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート数値 3回/秒バーグラフ 30回/秒校正証明書一般校正
表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン表面抵抗計(校正証明書付)ホーザン
119,800税込131,780
1セット
11日以内出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9577セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個、アース線幅(mm)130質量(kg)5.1高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V校正証明書一般校正
金尺 ホーザン金尺ホーザン
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から20日以内出荷
適合機種S-34等
デジタルマルチメータ ホーザンデジタルマルチメータホーザン
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から20日以内出荷
多機能なデジタルマルチメータ
最大表示6000カウント電池寿命約400時間サンプルレート数値 3回/秒 バーグラフ 30回/秒
コンベックスルール ホーザンコンベックスルールホーザン
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から20日以内出荷
種類フリーテープ長さ(m)2材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×49×20質量(g)68
ハンダゴテ温度計 ホーザンハンダゴテ温度計ホーザン
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。 計測結果をSDカードに保存する記録機能。 計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。 ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。 計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。 これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。 標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃)0~500質量(g)430電源単3電池(R6)×4(付属)センサーH-768分解能1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66電池寿命(時間)約75サンプルレート(回/s)1.25確度±(1%rdg+1dgt)
ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザンハンダコテ温度計(デジタル)ホーザン
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
分解能1℃測定確度±(1%rdg+1dgt)室温補正自動補正
ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 H-270シリーズ ホーザンハンダゴテ 出荷前点検検査書付 H-270シリーズホーザン
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
握りやすい12mmΦの細身のグリップ持ち運びに便利な耐熱キャップ付
消費電力(W)15最高温度(℃)400校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付ホーザン
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
仕様■標準ビット:H-864●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)45最高温度(℃)450アズワン品番61-0483-39-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付ホーザン
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
仕様■標準ビット:H-864●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)45最高温度(℃)450アズワン品番61-0483-38-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付ホーザン
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
機能と価格のバランスがとれたアームルーペワールドワイド仕様のLEDタイプ照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)35最高温度(℃)440アズワン品番61-0483-33-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付ホーザン
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
長い作動距離に対応した支柱。
仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●消全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)28最高温度(℃)370アズワン品番61-0483-28-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付ホーザン
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)28最高温度(℃)370アズワン品番61-0483-27-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付ホーザン
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
アース線、クリップ(止め金具)2個 付属
仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)20最高温度(℃)300アズワン品番61-0483-23-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付ホーザン
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)20最高温度(℃)300アズワン品番61-0483-22-22校正証明書点検・検査書
即熱ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン即熱ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付ホーザン
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
即熱式とキャップ付で作業効率アップブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)19(ブースト時130)最高温度(℃)410アズワン品番61-0482-94-22校正証明書点検・検査書
即熱ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン即熱ハンダゴテ 出荷前点検検査書付ホーザン
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
即熱式とキャップ付で作業効率アップブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)19(ブースト時130)最高温度(℃)410アズワン品番61-0482-93-22校正証明書点検・検査書
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら