価格を抑えたスタンダードモデル。
倍率6.0~150×
セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)175~45
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野29×22~4.6×3.5mm
コネクタUSB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
1セット
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
固定倍率式実体顕微鏡。
電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。
長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。
静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。
総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍
付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属
トラスコ品番433-9983
質量(kg)3.8
作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)
接眼レンズWF10×(L-546-10)
対物レンズ1/2
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45×
質量(kg)4.6
電源(V)100
電源コード(m)1.8
作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)
ベース寸法(mm)200×255
眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式
接眼レンズWF10×(L-545-10)
対物レンズ0.7~4.5×
鏡筒形式傾斜角45°
支柱の高さ(mm)272
視度調整左右独立式
ピント調節鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)146
実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
仕様L-50用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高倍率に特化した倍率切替式実体顕微鏡。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、20倍 / 40倍のいずれかを選択して観察することができます。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
付属品クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付
質量(kg)3.9
形式【左右連動式鏡筒形式】双眼45°
倍率【切り替え式】総合倍率:20X / 40X
作動距離(mm)【傾斜鏡筒】84(レンズフィルター / リング装着時)
ベース寸法(mm)200×255
眼幅調整範囲(mm)54~75
接眼レンズWF10X(L-546-10)
対物レンズ2X / 4X
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
RoHS指令(10物質対応)対応
視野径(Φmm)10 / 5
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。お手持ちのCマウントカメラ※を接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。顕微鏡作業の観察状況の共有や同時撮影・録画ができます。総合倍率7~45×までを無段階に調整が可能で、オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して更に幅広い倍率や視野が得られます。(倍率:3.5~180×)。クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付
質量(kg)4.3
総合倍率7~45×
作動距離(mm)84(レンズフィルター / リング装着時)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)54~75、左右連動式
接眼レンズWF10×(L-546-10)
対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比 6.4)
視野28.5~4.4mmΦ
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.47MB)
アダプタタイプカメラ:Cマウント(光学倍率0.35×アダプター)カメラの推奨センササイズ 1 / 2.8以下
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。
顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm)
トラスコ品番119-6375
質量(kg)2.4
テーブル寸法(mm)145×185
作動距離(mm)90
眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式
接眼レンズWF10×(L-511)
対物レンズ1×、2×、レボルバー式
鏡筒形式傾斜角45°
支柱の高さ(mm)245
視度調整片眼調整式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)90
取扱説明書(10.87MB)
1台
¥80,980
税込¥89,078
3日以内出荷
。倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)140/64
ベース寸法(mm)200×255
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)150/84
ベース寸法(mm)350×450
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、A4サイズの面発光照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)150/84
ベース寸法(mm)350×450
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)150/84
ベース寸法(mm)200×255
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)140/64
ベース寸法(mm)350×450
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)150/84
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80
作動距離(mm)150/84
ベース寸法(mm)350×450
視野10/5/2.5Φmm
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
レンズフィルター付。※本製品には接眼レンズが含まれません。別途お求め下さい。
仕様L-50用
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット
倍率7~90×
作動距離(mm)150/84
取扱説明書(0.19MB)
視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存
場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト
タイプUSBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度、スタンダードベース
倍率(倍)(顕微鏡)10/20×(カメラ)21/41
作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36
ベース寸法(mm)200×255
有効視野(mm)(顕微鏡)20/10Φ(カメラ)20/10Φ
画素数500万画素
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存
場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライト
タイプUSBカメラ付(500万画素) 高倍率、スタンダードベース
倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)40/80/165
作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36
ベース寸法(mm)200×255
有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.3×3.2
画素数500万画素
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
観察作業が楽なズーム式 & カメラで確認・保存
場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト
タイプUSBカメラ付(300万画素)、スタンダードベース
倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)14~94
作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36
ベース寸法(mm)200×255
有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ
画素数500万画素
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存
場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライト
タイプUSBカメラ付(300万画素) 高倍率、スタンダードベース
倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)31/63/130
作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36
ベース寸法(mm)200×255
有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.2×3.2
画素数500万画素
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存
大きい観察対象に最適
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立したUSBカメラのセットです。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。
B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
取扱説明書(0.26MB)
視野領域寸法(mm)顕微鏡:20/10/5Φ、カメラ:17×13~4.2×3.2
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素)
倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120
作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74
取扱説明書(0.25MB)
視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
¥309,800
税込¥340,780
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
有効画素数2048X1536(300万画素)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ出力:USB2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
動画記録サイズ1280×960(120万画素)
静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存
場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト
タイプUSBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度、スタンダードベース
倍率(倍)(顕微鏡)10/20×(カメラ)26/52
作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36
ベース寸法(mm)200×255
有効視野(mm)(顕微鏡)20/10Φ(カメラ)20/10Φ
画素数500万画素
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト
タイプUSBカメラ付(500万画素)、スタンダードベース
倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)18~120
作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36
ベース寸法(mm)200×255
有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ
画素数500万画素
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
用途(セット内容3点)L-837 USBカメラ/L-47 三眼実体顕微鏡/PD-1 ライセンスキー発行コード
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84
ベース寸法(mm)200×255
視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84
ベース寸法(mm)200×255
視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)【顕微鏡】74【カメラ】74
ベース寸法(mm)200×255
視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。使い勝手のよいLEDリング照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90×
作動距離(mm)140/74
視野28.5~2.2mmΦ
取扱説明書(0.26MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。フレキシブルアームのスポット照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90×
作動距離(mm)150/84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野28.5~2.2mmΦ
取扱説明書(0.28MB)
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。使い勝手のよいLEDリング照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90×
作動距離(mm)140/74
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野28.5~2.2mmΦ
取扱説明書(0.28MB)
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90×
作動距離(mm)150/84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野28.5~2.2mmΦ
取扱説明書(0.28MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。フレキシブルアームのスポット照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90×
作動距離(mm)150/84
視野28.5~2.2mmΦ
取扱説明書(0.26MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74 / カメラ:74
ベース寸法(mm)200×255
視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。A4サイズの面発光照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90×
作動距離(mm)150/84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野28.5~2.2mmΦ
取扱説明書(0.28MB)
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ