17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット 倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター 倍率7~90× 作動距離(mm)140/74 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2048×1536(300万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット タイプスポット照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット タイプスポット照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2048×1536(300万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 モニター一体型カメラ & 定番ズームレンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容モニター付カメラ(レンズ無)、ズームレンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト 倍率(倍)13~92 作動距離(mm)57 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)18×10~2.7×1.5 取扱説明書(0.41MB)
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 モニター一体型カメラ & 扱いやすい高画質レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容モニター付カメラ(レンズ無)、レンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト 倍率(倍)8.8~43 作動距離(mm)137~35 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)29×16~5.9×3.3
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 モニター一体型カメラ & お手頃レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容モニター付カメラ(レンズ無)、レンズ、エクステンションリング(12.5mm)、標準ベース、ホルダー、LEDライト 倍率(倍)9.0/22 作動距離(mm)95/37 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)28×16/11×6.3 取扱説明書(0.37MB)
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。低倍率仕様。
倍率2.8~5.8× 画素数200万画素 セット内容(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-600-12 レンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)205~100 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野90×50~43×24mm 撮像素子1/3CMOSイメージセンサ 画面サイズ11.6型ワイド フレームレート(最大)30fps
1セット
199,800 税込219,780
7日以内出荷

オールインワンモデル。大きな対象物にも対応した低倍率仕様。
倍率2.2~5.8× 画素数200万画素 セット内容(セット内容 6点)L-860 モニター付カメラ / L-600-12 レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-701 LEDライト 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)265~100 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野116×65~43×24mm 撮像素子1/3CMOSイメージセンサ 画面サイズ11.6型ワイド フレームレート(最大)30fps
1セット
259,800 税込285,780
7日以内出荷

L-KIT549 マイクロスコープ(モニター付) ホーザン 動画あり
その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。幅広い倍率に対応。
倍率13~97× 画素数200万画素 セット内容(セット内容 6点)L-860 モニター付カメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野18×10~2.6×1.4mm 撮像素子1/3CMOSイメージセンサ 画面サイズ11.6型ワイド フレームレート(最大)30fps
1セット
259,800 税込285,780
7日以内出荷

最大倍率195倍。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率27~195× 画素数【保存】静止画/動画1920×1080(200万画素) セット内容(セット内容 6点)L-860 モニター付カメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数1920×1080(200万画素) 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)90 有効視野(mm)9.2×5.2~1.3×0.7 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ 液晶モニター11.6型ワイド ベース寸法(縦×横)(mm)145×185 フレームレート最大30fps
1セット
269,800 税込296,780
7日以内出荷

11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率49~290(※モニターサイズ11.6型ワイド) 有効画素数1920×1080(200万画素) 画素数静止画/動画1920×1080(200万画素) 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 視野5.1×2.9~0.8×0.5mm 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ モニタ11.6型ワイド フレームレート最大30fps
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。幅広い倍率に対応。
倍率13~97× 画素数200万画素 セット内容(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野18×10~2.6×1.4mm 撮像素子1/3CMOSイメージセンサ 画面サイズ11.6型ワイド フレームレート(最大)30fps
1セット
249,800 税込274,780
7日以内出荷

最大倍率195倍。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率27~195× 画素数【保存】静止画/動画1920×1080(200万画素) セット内容(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト 有効画素数1920×1080(200万画素) 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)105 有効視野(mm)9.2×5.2~1.3×0.7 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ 液晶モニター11.6型ワイド ベース寸法(縦×横)(mm)145×185 フレームレート最大30fps
1セット
269,800 税込296,780
7日以内出荷

最高倍率290倍
用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応 倍率41~290×※モニターサイズ11.6インチ 画素数保存:静止画/動画1920×1080(200万画素) 仕様デモ機貸出 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185 有効画素数1920×1080(200万画素) 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 視野6.1×3.4~0.8×0.5mm 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ モニタ11.6型ワイド フレームレート最大30fps
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ