11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
質量(g)200(電池含まず) 電源積層(6F22)電池×1 付 コード長さ(m)電極:0.45 表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず) 電池寿命15000回以上 確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0% 電極棒径(Φmm)25 電極長H(mm)160(金属部は150) 取扱説明書(2.03MB)
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360 電源積層(6F22) 電池×1 (付属) 測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します) センサー熱電対K(CA) 分解能0.1℃/1℃(切り替え) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168 サンプルレート(回/s)2.5 最大表示1999カウント 電池寿命約125時間 (連続使用時)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg) 高さ(mm)835/885/935(3段階) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400 電池寿命5000回以上 確度±10% 印加電圧(V)10 アズワン品番64-5105-02
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
付属品商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。 質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg) 高さ(mm)835/885/935(3段階) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400 電池寿命5000回以上 確度±10% 印加電圧(V)10 校正証明書一般校正
1個
66,980 税込73,678
8日以内出荷

大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360 電源積層(6F22) 電池×1 (付属) 測定範囲(℃)-40~80(センサの性能に依存します) センサー熱電対K(CA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×168×40 分解能(℃)0.1/1(切り替え) サンプルレート(回/s)2.5 最大表示1999カウント 電池寿命(連続時間)約125 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F-240の画面表示をリセットします。
質量(g)150 電源積層(6F22)電池×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×92×28
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。 校正証明書付です
質量(g)212(電池含まず) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず) 電池寿命5000回以上 確度±10% 印加電圧(V)10 校正証明書
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。
質量(g)212(電池含まず) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず) 電池寿命5000回以上 確度±10% 印加電圧(V)10 アズワン品番64-8896-95
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

手軽に表面抵抗(点間抵抗)の日常点検が行える 作業表面や保管棚等の導電性カラーマットの表面抵抗管理に便利な電極内蔵 タイプのチェッカーです。 RCJS-5-1に照らした点間抵抗の簡易チェックができます。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
質量(g)160(電池含まず) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示(LOW)Rp<1×104Ω、(PASS)1×104Ω≦Rp<1×1010Ω ※PASSでブザーが発音します。(HIGH)1×1010Ω≦Rp 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×27×135(突起部含まず) 電池寿命1500回以上 確度±10% 印加電圧(V)10V(測定対象物が1×106Ω未満のとき)、100V(測定対象物が1×106Ω以上のとき、自動で切り替わります) アズワン品番64-5104-98
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

電子工場などで、定期点検の必要がある静電気対策品の測定が簡単に行えます 静電気対策の規格(RCJS,JIS,IEC,ANSI)に対応 規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドするモードと、常時測定モードの2機能搭載 ※出荷時は常時測定モード 常時測定モード・・・測定開始から35秒後に自動OFF ホールドモード・・・測定開始から15秒後に数値を固定し、記録が取りやすいよう5秒間表示した後、自動OFF
測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下 仕様確度保証範囲:1.00×103Ω以上、1.00×1012Ω以下 印加電圧(V)対象物が1.00×106Ω未満のとき・・・10±5%、対象物が1.00×106Ω以上のとき・・・100±5%(自動切り替わり) 確度±10%(1.00×1011Ω以上は±20%) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1 電池寿命1000回以上(常時測定モード時) 使用環境60%RH以下(結露なきこと) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×40×170(突起物含まず) 質量(g)300(電池含まず) セット内容本体、保護ケース、電極×2、接続コード(白)、接続コード(灰)、ワニ口クリップ×2、アース線、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本 電極外形寸法:Φ79×110mm、導電パット:Φ63.5mm、抵抗:2つの電極の点間抵抗800Ω以下、質量:1個あたり2.3kg サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)