5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

トラスコ品番827-9278 材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg)57 消費電力(W)60/64(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルターHEPA、不織布 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%)99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました 限られた空間をより友好的に使えます
仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz) トラスコ品番827-9279 質量(kg)22 外形寸法(mm)2000×2100×2530 消費電力(W)64/60(50/60Hz) 材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz) 清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E) 材質(フレーム)スチール 容積(m3)(ブース)10.6 シート厚さ(mm)0.3 捕集効率(%)0.3μm99.97以上 定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
1台
479,800 税込527,780
6日以内出荷

ホーザン陰圧ブース
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。 ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。 HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。 折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。
仕様【陰圧】0.5~19Pa(50Hz)、1~20Pa(60Hz) 質量(kg)【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5 消費電力(W)64/60 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 風量(m3/min)【排気】10.8/12.8(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×850~2500×2200 材質(フレーム)アルミ 容積(m3)3.74~11 シート厚さ(mm)0.3 捕集効率(%)0.3μm:99.97以上 換気回数(回/h)171~59/203~70(縮小時~拡張時)
1個
749,800 税込824,780
6日以内出荷

ホーザン遮蔽ブース
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。 移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして 透明 トラスコ品番827-9280 材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ 質量(kg)38.5 間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850~2500×2200
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷