現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース)
CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能
部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース
ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。
内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。
「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。
付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム
厚さ(mm)0.3(シート)
質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz排気:10.8/12.8
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
消費電力(W)(50/60Hz)64/60
容積(m3)ブース:3.74~11
捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
1個
¥809,800
税込¥890,780
41日以内出荷
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。
ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。
HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。
内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。
折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。
仕様【陰圧】0.5~19Pa(50Hz)、1~20Pa(60Hz)
質量(kg)【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5
消費電力(W)64/60
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)
風量(m3/min)【排気】10.8/12.8(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×850~2500×2200
材質(フレーム)アルミ
容積(m3)3.74~11
シート厚さ(mm)0.3
捕集効率(%)0.3μm:99.97以上
換気回数(回/h)171~59/203~70(縮小時~拡張時)
1個
¥749,800
税込¥824,780
6日以内出荷
関連キーワード