2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザン振取台
ファットバイクのワイドホイール、29"・700Cなどの大径ホイール、ランニングバイクなどの小径ホイールまで、幅広いホイールに対応する振取台です。 42.7mmΦの鋼管で構成され、剛性とともに安定感にも優れています。 樹脂製の接触子により、振れ取り作業におけるリムのダメージを最小限に抑えられます。
幅(mm)50~200(オーバーロックナット寸法)※適合ハブ幅 質量(kg)9.6 リム幅(mm)10~150 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×550×440 適合ホイールサイズ(inch)12~29(200~650mm) ハブタイプクイックリリース(F:9mm、R:10mm)10mmまでのネジタイプのハブ軸※適合
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

アームと接触子のセットです。 C-300に追加で装着することでリム本体の歪み検査ができます。 左右両側に設置し、リムの歪み検査に。 左右両側に取り付けることで両側からの測定を可能にします。
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷